計算式表示電卓Asmix(アスカ)(1件のレビュー)当日出荷
計算式と演算結果が見える2行表示の電卓で、計算式は部分訂正をすることができます。
かっこ内を最初に計算する「かっこ計算」もできて便利です。
用途計算機、電卓、1級建築士、製図試験付属品取扱説明書、保証書材質ABS質量(g)約115(内蔵電池含む)桁数12文字高(mm)1列目:8/2列目:12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×154×10機能計算式表示機能、かっこ計算機能、部分訂正機能(DEL・INS)、税計算(税込・税抜)、税率設定、早打ち対応、メモリーキー、00キー、%キー、±キー、オートパワーオフ機能、2電源表示桁数12使用電池太陽電池、ボタン電池(LR1130または同規格の物)×1個保証期間1年間寸法(幅×奥行×高さ)(mm)91×154×10