オフィス機器 :「逆転防止器」の検索結果
従来のシュレッダーでは細断禁止物とされていた厚紙や段ボール、シール付き封筒などが細断可能になったパワフルなシュレッダーです。
DMなどもそのまま細断可能です。
オートクリーニング機能搭載し定期的に正転/逆転をして詰まりを防止します。
細断屑満杯センサー付きで、満杯になったら作動停止してランプでお知らせしてくれます。
乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
乾燥機に満杯屑センサーが誤作動を起こす場合でもキャンセル(入/切)スイッチ付きだから安心です。
色ホワイト
ダストボックス容量(L)33
仕様メディア細断、ホッチキス11号針迄細断可
トラスコ品番158-7718
幅(mm)410
質量(kg)19
高さ(mm)649
タイプ静音/49db
奥行(mm)295
電源(V)AC100
消費電力(W)320/330
電源コード(m)1.6
機能オートリバース、オートクリーニング、電源スイッチ、オートスタート&ストップ機構、自動停止安全スイッチ、逆転スイッチ、手動細断スイッチ
細断速度2.4/2.8m/min(50/60Hz)
細断寸法(mm)最大:4×40
投入口幅(mm)222/260
最大細断枚数17/16
定格使用時間(分)40
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×295×649
最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。