用紙の細断形状は2×8mmマイクロカットです。A4コピー用紙最大17枚,A3コピー用紙最大12枚が細断できます。カード細断OK。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
仕様■対応用紙サイズ:A3コピー用紙■セット内容:メンテナンスオイル 250ml 1本ゴミ袋 3枚■投入幅:310mm■細断枚数:17枚※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※A3コピー用紙/12枚※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:マイクロカット■細断サイズ:2×8mm■ダストボックス容量:50L■電源:AC100V 50/60Hz■連続使用時間:90分(40分休止後再運転可)■騒音:55dB■細断可能なもの:コピー用紙, カード, ホッチキス
ダストボックス容量(L)50
最大細断枚数12
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×396×706
細断可能物コピー用紙
最大投入幅A3(310mm)
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
用紙の細断形状は4×40mmクロスカットです。A4コピー用紙最大25枚,A3コピー用紙最大17枚が細断できます。カード細断可能です。90分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。ごみ袋が取り付け出来ます。
セット内容メンテナンスオイル 250ml 1本、ゴミ袋 3枚
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)852
騒音値(dB)55
連続使用時間90分(40分休止後再運転可)
細断枚数25枚 ※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。A3コピー用紙/17枚、カード/1枚
ダストボックス容量(L)50
細断速度2.5m/分
細断寸法(mm)4×40
投入口幅(mm)310
使用可能用紙サイズA3コピー用紙
細断形状クロスカット
細断可能物コピー用紙、カード、ホッチキス
最大投入幅310mm
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
用紙の細断形状は4×12mmミニクロスカットです。A4コピー用紙最大20枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。定格枚数(効率が良く、より長くお使いいただける推奨枚数)は18枚です。60分連続運転可能です。オートスタート/ストップモード機能搭載。投入口に紙が投入されると自動的に細断。終了すると自動的に停止します。紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。半ドア時やオーバーヒート時にわかりやすいLED付きです。
仕様■対応用紙サイズ:A4コピー用紙■投入幅:用紙/220mm■細断枚数:20枚※1度に細断できる最大枚数です。※負荷をかけずに細断できる枚数は18枚です。※A4コピー用紙64g/平方メートルが目安です。※10号針以下のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。※DVD・CD・カード/1枚■細断形状:クロスカット■細断速度:2m/分処理能力:125枚/分■細断サイズ:4×12mm■ダストボックス容量:27L収納枚数 目安 (約560枚)■電源:AC100V 50/60Hz■消費電力:550W■連続使用時間:60分(60分休止後再運転可)■騒音:58dB■細断可能なもの:コピー用紙, DVD, CD, カード, ホッチキス■細断収容枚数(A4コピー用紙):約560枚■ゴミ袋サイズ(市販品):45リットル以上使用推奨
質量(kg)約14.7
電源AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×280×594
消費電力(W)(50/60Hz)550
定格時間(分)60分(60分休止後再運転可)
ダストボックス容量(L)27
細断速度2m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)コピー用紙:18枚
投入口幅(mm)220
最大細断枚数コピー用紙:20枚(定格18枚)、DVD・CD・カード:1枚
細断形状クロスカット
細断可能物64g/m2程度までのコピー用紙(10号以下のホッチキス針有でも可)・DVD・CD・カード
カットサイズ(mm)4×12
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。
A4コピー用紙最大17枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約30リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/3分割ストレートカット
ダストボックス容量(L)約30
質量(kg)約18
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×310×628
騒音値(dB)約60
連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)
細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/16枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/17枚、DVD・CD・カード/1枚
細断速度約1.8m/分
投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122
アズワン品番64-0908-82
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×310×628
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
用紙の細断形状は、セキュリティ性の高い2×12mmマイクロカットです。細かく細断されるので復元されにくく、ゴミ箱からの情報漏洩を防ぐことができます。
A4コピー用紙最大11枚とDVD又はCD、クレジットカード1枚が細断できます。
40分連続運転可能なので、時間を空けることなく大量の書類を一気に処理できます。
オートスタート/ストップモード機能搭載です。投入口に紙が投入されると自動的に細断を開始し、終了すると自動的に停止します。
紙詰まりによるモーターの焼き付けを防止するオートカットオフ機能を搭載しています。
紙詰まり時に紙を取り出せる逆回転スイッチが付いています。
ダストボックスは約20リットルの大容量なので、大量の書類を細断してもしっかり受け止め、ゴミ捨て回数を減らすことができます。
細断形状用紙/2×12mm マイクロカット、DVD・CD・カード/4分割ストレートカット
ダストボックス容量(L)約20
質量(kg)約10.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×550
騒音値(dB)約60
連続使用時間40分間(60分休止後再運転可)
細断枚数定格細断枚数:A4コピー用紙/10枚、最大細断枚数:A4コピー用紙/11枚、DVD・CD・カード/1枚
細断速度約1.5m/分
投入口幅(mm)用紙/幅220、DVD・CD・クレジットカード/122
アズワン品番64-0908-81
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×550
リバース機能あり
最大投入幅A4
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。