オフィス機器 :「レターサイズ 用紙」の検索結果

オフィス機器のカテゴリーには、シュレッダーやタイムレコーダー、ラミネーターなど事務用の機器類と、使用する時に必要な消耗品が入ります。パソコンやコピー機などと比べると、使用頻度は低めですが、各事業所や部署によっては無ければ困るものも。例えば、各種ケーブルの文字入り目印を作るレタツインやCD-Rタイトルプリンター、小切手や手形に印字するチェックライターや看板用切り文字作成機・ビーポップなどです。また、消耗品は各種専用用紙やフィルムやインクリボンの他、シュレッダー用潤滑油シート、インクパッドなど。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスクロスカットシュレッダM3330X
エコ商品
送り状や粘着物の付いたレターパックをそのまま細断可能!コンパクトサイズながらB4用紙の細断も可能。 機能性、デザイン性両方を兼ね備え伝票付き封筒などの粘着物を切っても紙詰まりしにくい マルチなGBCの全く新しいシュレッダ登場! 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)13.5 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×290×600 消費電力(W)(50/60Hz)300 連続使用時間(分)定格:15 ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)18 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 最大細断枚数19 細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約650枚収納) 細断形状クロスカット4×30mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×290×600 最大細断枚数(50Hz/60Hz)19 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅B4サイズ対応(265mm)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷