オフィス機器 :「紙クロス」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 300AFM-ECS
エコ商品
最大300枚一括自動細断 作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 ハイスペック中型モデル
質量(kg)23 消費電力(W)300 電源AC100V 連続使用時間(分)60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775 運転音(dB)55 ダストボックス容量(L)60 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 細断寸法(mm)2×15 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 推奨ゴミ袋サイズ90L 最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大300枚) 細断可能物CRAD オートフィード機能あり リバース機能あり(リバーススイッチ、オートリバース) 最大投入幅A4サイズ(230mm)
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オフィスクロスカットシュレッダM11X-W
エコ商品
A4用紙最大23枚の圧倒的な処理能力を誇るミドルクロスカットシュレッダ。 パワフルに細断しストレスなく作業が行えます!
質量(kg)22.5 サイズA4対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×302×755 ダストボックス容量(L)36 最大裁断枚数25(50Hz)/23(60Hz) 細断寸法(mm)3.8×40 投入口幅(mm)230 最大細断枚数25(50Hz)/23(60Hz) 細断形状クロスカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×302×755 細断可能物CD/DVD/CARD 最大投入幅230mm
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)オートフィードシュレッダ マイクロ 150AFM-ECS
エコ商品
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。 細断中そばにいる必要はありません。 機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音 使いやすい小型タイプ
質量(kg)15.4 容量(L)44 消費電力(W)220 電源AC100V 連続使用時間(分)30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617 運転音(dB)55 ダストボックス容量(L)44.0 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数手差し:6 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617 推奨ゴミ袋サイズ70L 最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚) 細断可能物CRAD 最大投入幅A4
1台
61,980 税込68,178
当日出荷

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)シュレッダマスターサイレントクロスM3130X
エコ商品
バランスのとれた細断力と細断サイズ。45dBの超静音設計なので周りを気にせず細断可能!30L高処理クロスカットシュレッダ。中規模オフィスに最適。 光センサー対応:用紙の挿入などの感知を耐久性に優れた光センサーで行います。 オートカットオフ機能:連続運転でモーターに負担がかかった場合など自動的に休止します。 リバーススイッチ機能:紙詰まりなどが起った場合、ボタンひとつで逆回転ができます。 オートスタート&ストップ機能:用紙を投入口に挿入すると自動的に作動し、細断が終わると停止します。 インターロックスイッチ機能:本体からダストボックスが離れる、又はドアを開けると、自動的に作動を停止します。 静音タイプ(メーカー従来品比):メーカーの同等レベルの従来品に比べて作業時の音を抑えています。
質量(kg)15 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×610 消費電力(W)(50/60Hz)390/440 連続使用時間(分)定格:10 ダストボックス容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5 最大細断枚数17 細断容量(L)30.0(A4コピー用紙約740枚収納) 細断形状クロスカット4×28mm RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×610 最大細断枚数(50Hz/60Hz)17 オートフィード機能 リバース機能 最大投入幅A4サイズ対応(225mm)
1台
56,980 税込62,678
当日出荷