使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー
タイムカードを自動引込み・自動印字。
外出/休憩が2回記録できる6欄印字。
2色印字なので管理もひとめで簡単に。
徹夜機能で夜間勤務に対応。
打ち間違えなしの表裏判定機能付き。
はっきり見やすい大型印字。
停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。
停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵
質量(kg)2.3
消費電力(W)待機時:2、定格:10
電源AC100V±10%(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224
印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄
保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ)
設置方式据え置き式(壁掛け可能)
使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。