オフィス機器 :「time p@ck」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
15日/月末締 16日始まりもしくは1日始まりの方向け
タイプ月末(31日)/15日締切 入数(枚)100 適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC) エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17112265
1個(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

日本環境協会による「エコマーク」認定商品です。商品認定番号第05112150号
入数(枚)100 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17112266
1パック(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入数(枚)100 適合機種ProP@CKシリーズ(TP@C-300、TP@C-500、TP@C-600TC)、TimeP@CKⅢ100(TP@C-70TC)、TimeP@CKⅢ150WL(TP@C-700TC)
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TimeP@CKシリーズの中でもっともシンプルなモデル、タイムカードタイプ。 集計結果(勤怠集計データ)は、いつもお使いの給与計算ソフトにダイレクトで連携できます。パソコンへの通信方法は、USBケーブルの他、市販のSDカードでデータの持ち運びが可能です。 タイムレコーダーとタイムカード(各25枚)、勤怠管理ソフトなど、必要なものは全部まとめてパッケージ。買ったその日から勤怠管理が可能です。
仕様カード登録100人、4回記録、徹夜対応、複数締日、音声ガイドメロディ、SDカード対応 トラスコ品番759-2698 セット内容勤怠管理ソフト「サッと勤怠 with」CD-ROM、TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)、USBケーブル、お客様シリアル番号シール、TimeP@CKクラブ入会申込書 質量(kg)1.9
1台
88,980 税込97,878
当日出荷

1箱(10枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様打刻数(回/日):6回 付属品専用ソフト「サッと勤怠with」対応OS:Windows11/10/8.1、USBケーブル(3m)、iCP@CKカード5枚、社員証ラベル(2×6シート)12枚 トラスコ品番102-6639 材質合成樹脂 幅(mm)94 高さ(mm)143 質量(g)300 奥行(mm)57
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

標準タイムカード アマノ 定期注文
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。 大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。 時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。 集計項目が多く内容が充実しています。 表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。 ※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
入数(枚)100
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。
仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 タイプ【印字欄】4欄 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224 機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件【温度】-10~40℃【湿度】10~90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

セット内容タイムレコーダー(モデル:TP@C-700TC)・勤怠管理ソフト「サッと勤怠with」DVD-ROM・TimeP@CKカード(6欄印字)(A,B,Cカード:各25枚)・USBケーブル・取扱説明書・製品保証書・お客様シリアル番号シール・TimeP@CKクラブ入会申込書・同梱物一覧
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷

クラウド接続できる電波時計搭載の時間集計タイムレコーダーです。 Wi-Fi接続により基本使用料無料のアマノコネクテッドツールに接続でき、打刻データ(csv)の出力が可能です。 集計タイプ「社員モード(定時帯設定)」「時間帯パートモード(定時帯無し・4つの時間帯に分割)」「フリーパートモード(定時帯なし)」があります。 集計タイプ「社員モード」は定時帯を設定し、遅刻や早退、早出と残業・深夜残業を計算します。 集計タイプ「時間帯パートモード」は、定時間帯がないモードで、1日を4つの時間帯にわけて集計可能です。 集計タイプ「フリーパートモード」は、社員モードのように定時時間帯は設定せずに、1日の中で就業時間数が基準時間数を超えた分を時間外実績として集計します。
用途社員パート・フリーパート・時間帯別パートの集計対応に。 仕様4打刻(時刻記録時)または2打刻+集計 トラスコ品番250-9351 幅(mm)156 質量(kg)1.1 高さ(mm)236 奥行(mm)100 アズワン品番64-5212-83
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

材質樹脂製 幅(mm)101 質量(kg)0.4 高さ(mm)683 奥行(mm)32 収納枚数20枚 アズワン品番65-0374-41
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

MX・MRXシリーズ共通のタイムカードです(締日共通)。
質量(g)290 入数(枚)100 対応機種MX-100/MX-300/MX-1000/MX-3000/MRX-20/MRX-30
1冊(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

使いやすさで選ばれているベストセラータイムレコーダー タイムカードを自動引込み・自動印字。 外出/休憩が2回記録できる6欄印字。 2色印字なので管理もひとめで簡単に。 徹夜機能で夜間勤務に対応。 打ち間違えなしの表裏判定機能付き。 はっきり見やすい大型印字。 停電時にもリチウム電池により内部時計は歩進します。 停電からの復帰でアナログ時計を内部時計にあわせます。
仕様時計方式:水晶発振方式 週差±3秒以内(25℃±5℃)、カレンダー方式:万年カレンダー(月末自動調整)内蔵、メモリー保持(停電補償):工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 消費電力(W)待機時:2、定格:10 電源AC100V±10%(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×127×224 印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式、2色(黒・赤)、6欄 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 使用環境条件温度:-10℃~40℃、湿度:10%~90%RH(結露なきこと)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 月末(31日)/15日締め用
仕様締め日:月末(31日)/15日締め用 入数(枚)10 対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

TimeP@CK-iCシリーズで使用するICP@CKカードに貼付して使用するラベルシールです。インクジェットプリンター専用用紙です。
入数(枚)2枚×6シート 対応機種TimeP@CK-iCシリーズ
1冊(6シート)
599 税込659
当日出荷

TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 25日/10日締め用
仕様締め日:25日/10日締め用 入数(枚)10 対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

勤怠管理ソフトつきのオールインワンパッケージタイムレコーダーです。タイムカード(ICカード)で時刻記録し、付属のソフトで編集・集計、かんたんにデーター化し、市販の給与計算ソフトに連携できます。
1個
147,980 税込162,778
9日以内出荷