在宅勤務に最適なシュレッダ
オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。
正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。
ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。
安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。
モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。
ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350
保証期間6ヶ月
投入口幅(mm)216
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350
細断可能物紙、ホッチキス
最大投入幅A4
A4用紙もはがきもクロスカットでバラバラに!スリムな形状でインテリアになじむシュレッダです。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約2.7
材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286(342)×118×166
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)218
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(A4コピー用紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mm)
新開発のドア連動開閉式排出口の採用により細断くずや紙粉の散乱を最大限に防止します。細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。細断できない枚数を検知すると自動で逆転するオートリバース機能付き。細断部の紙づまりを防止するオートクリーニング機能付き。<ご使用上の注意>。細断くず用ごみ袋は取扱説明書の通り正しく取り付けてください。ごみ袋を取り付けていない状態で使用しないでください。また、細断後はごみ袋を取り付けていない状態でドアを閉めないでください。ドアを閉めているときは排出口が開いた状態になり細断くずがごぼれ落ちる場合があります。ドアは強く閉めないでください。風圧により投入口から細断くずが飛び出すことがあります。ごみ袋は市販の45リットル(厚さ0.02mm以上の透明タイプを推奨)を使用してください。
付属品ワイヤークリップ(1個)、ごみ袋(3枚)
色ホワイト
本体質量(kg)14.1
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×290×669
定格時間(分)約20(休止時間約60分)
定格消費電力220・260W(50・60Hz)
運転音(dB)約58/無負荷時
ダストボックス容量(L)細断くずを収容できる容量:約30( A4コピー用紙 約750枚/10枚細断時)※実容量は約42リットル
保証期間1年
定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚(A4上質紙64gm2)
細断寸法(mm)約2×10
投入口幅(mm)220
最大細断枚数12枚(A4上質紙64gm2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.0・1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機電力(W)0.8
1台
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
コンパクトで使いやすい!紙専用のハンドシュレッダです。
細断形状ストレートカット
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約1.3
材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(205)×107×152
細断寸法(mm)約3.5mm幅
投入口幅(mm)119
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。
細断形状紙/クロスカット、カード/5分割
細断可能物カード
最大投入幅A6
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3(分別ケース約0.6)
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(236)×128×189
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)A6/110、カード/90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属。<ご使用上の注意>。付属のACアダプター以外で使用しないでください。
容量(L)【ダストボックス】2.1(A5コピー用紙約40枚/2枚細断時)
定格電圧(V)AC100V(50/60Hz)
定格消費電力(W)25(50/60Hz)
本体質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×136×172
電源コード(m)約1.8(ACアダプターのコード長さ)
運転音(dB)約64(無負荷時)
定格時間約3分(休止時間約40分)
細断寸法(mm)2×10
投入口幅(mm)156
最大細断枚数A52枚、A4二つ折り1枚(上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4
待機電力(W)0.6
1台
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
色ライトグレー
本体質量(kg)2.9
電源コード(m)約1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201
定格時間(分)約5(休止時間約30分)
定格消費電力22W(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6
保証期間6ヶ月
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機電力(W)0
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。