オフィス機器 :「コピー用紙 A3」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシ3ウェイハンドシュレッダ101
エコ商品
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割 ダストボックス容量(L)約3.3 細断可能物紙・CD/DVD・カード グリーン 材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール 質量(kg)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178 投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57 最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
在宅勤務に最適なシュレッダ オートスタート&ストップ:紙を入れると自動的に細断を開始し、細断が終了すると自動的に停止する機能です。 正転・逆転スイッチ:紙づまりの場合やカッターのお手入れなどに使用します。 ダストボックススイッチ:ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。 安心設計の投入口:電気用品安全法に準拠した投入口の構造なので安心です。 モーター過熱防止機能:モーターの異常過熱を防止する機能です。温度が下がるまで停止状態になります。 ステープラの針(10号・11号)そのまま細断OK!
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×148×350 保証期間6ヶ月 投入口幅(mm)216 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)308×148×350 細断可能物紙、ホッチキス 最大投入幅A4
1台
6,898 税込7,588
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ3ウェイハンドシュレッダ303
エコ商品
1台3役!CD・カードも細断可能です。A4用紙は2枚までマイクロカットでバラバラに!
細断形状紙/マイクロカット、CD/3分割、カード/5分割 細断可能物CD/DVD、カード 最大投入幅A4 ホワイト ダストボックス容量(L)約3.9 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290(367)×133×178 細断寸法(mm)2×10 投入口幅(mm)紙/220、CD/121、カード/87 RoHS指令(10物質対応)対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

耳障りなモーター音をカットした超静音仕様プライバシーの漏洩もこれで安心細かく刻めるハイセキュリティータイプ
質量(kg)5.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328 機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能 定格時間(分)約5(休止時間:約60分) 運転音(dB)約50/無負荷時 ダストボックス容量(L)約8(A4コピー用紙約110枚/3枚細断時) 細断寸法(mm)約2×12 投入口幅(mm)紙/223、CD/121 最大細断枚数紙/3枚(A4上質紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328 待機電力(W)1.5 細断可能物紙、CD、カード リバース機能あり
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷