6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4タテを約3秒で細断できるハイスピードシュレッダです。
トラスコ品番585-4243 幅(mm)380 高さ(mm)603 奥行(mm)290 電源(V)100 消費電力(W)460・525(50・60Hz) コード長さ(m)電源:1.2 適合サイズA4 ダストボックス容量(L)31 細断速度5.6・6.7m/分(50・60Hz) 最大細断枚数15 定格使用時間(分)10 細断形状クロスカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×603 最大細断枚数(50Hz/60Hz)15 リバース機能あり
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

ナカバヤシパーソナルシュレッダ
エコ商品
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。 連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
定格電圧(V)AC100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ 定格時間(分)約30 運転音(dB)約57 投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)0.03 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細かく刻めるマイクロカットのハイセキュリティータイプ。耳障りなモーター音を抑えた静音仕様。1分間に約121・145枚(50・60Hz)の細断が可能。※メーカー理論値。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き。
質量(kg)15.9 ホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約1.2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380x290x603 定格時間(分)約10(休止時間約45) 運転音(dB)約55(無負荷時) ダストボックス容量(L)約31(A4上質紙64g/m2 約486枚/6枚細断時 定格消費電力(W)(50/60Hz)460・525 細断寸法(mm)約2×15 最大細断枚数7枚(定格細断枚数6枚) 細断形状マイクロカット 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)6.5・7.5 待機電力(W)0 リバース機能あり 最大投入幅220mm
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ナカバヤシオフィスシュレッダ
エコ商品
コンパクト&スリムなボディのデスクサイドタイプ。便利な2WAYオープン機構 前方と右側面の2方向の扉が開き、各扉よりチップボックスの取り出しが可能です。
細断形状クロスカット 最大投入幅A3 リバース機能あり ダストボックス容量(L)約41 本体質量(kg)52 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)280/265 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートプレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、2WAY扉、待機電力0W 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700 定格細断枚数(50Hz/60Hz)15/13 細断寸法(mm)約2.3×18 投入口幅(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約15/13(A4上質紙64g/m2)
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

社員証などのカード類の大量処理に最適なメディア細断専用シュレッダ。 各種メディアの細断が可能 細断は「正転ボタン」「ストップボタン」によるマニュアル操作。CD/DVD、FD,MO、カードの各種メディアの細断が可能です。 紙の細断も可能 紙の細断も対応しており、機密書類の細断にもご使用して頂けます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約45 質量(kg)99 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)1230/1230 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940 定格細断枚数(50Hz/60Hz)CD・FD・MO/1、カード/4 細断寸法(mm)約3.9×45×45 投入口幅(mm)125/CD・FD・MO、310/カード 最大細断枚数CD/2、FD・MO/1、カード/7 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×530×940 最大細断枚数(50Hz/60Hz)CD/2、FD・MO/1、カード/7 リバース機能あり
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

コンパクト&ハイセキュリティなデスクサイドタイプ。 ダブルカット細断で細断紙片の減容を実現 ねじれない平面上の細断チップにすることで、細断紙片が効率よく積層され、チップ袋の交換回数が削減されます。
細断形状ダブルカット ダストボックス容量(L)48 質量(kg)62 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、安全停止スイッチ、ストッパー&アジャスター 消費電力(W)(50/60Hz)430/430 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×300×700 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約14(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3×10 投入口幅(mm)320/A3 最大細断枚数約22(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×300×700 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約22(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷