パーソナルシュレッダ デスクトップ/ライトグレーナカバヤシ5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。2x10mmのマイクロカットでプライベートはしっかり守ります。細かい文字が多い請求書や書類などの処理に最適です。専用ACアダプター付属<ご使用上の注意>付属のACアダプター以外で使用しないでください。
容量(L)【ダストボックス】2.1(A5コピー用紙約40枚/2枚細断時)定格電圧(V)AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)25(50/60Hz)本体質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×136×172電源コード(m)約1.8(ACアダプターのコード長さ)運転音(dB)約64(無負荷時)定格時間約3分(休止時間約40分)細断寸法(mm)2×10投入口幅(mm)156最大細断枚数A52枚、A4二つ折り1枚(上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)細断形状マイクロカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.4待機電力(W)0.6
3ウェイハンドシュレッダ101ナカバヤシ予約販売
ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅A4色ホワイトダストボックス容量(L)約3.3質量(kg)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178細断寸法(mm)約3×20投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57RoHS指令(10物質対応)対応最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
メディアシュレッダ フロアタイプナカバヤシ翌々日出荷
社員証などのカード類の大量処理に最適なメディア細断専用シュレッダ。
各種メディアの細断が可能
細断は「正転ボタン」「ストップボタン」によるマニュアル操作。CD/DVD、FD,MO、カードの各種メディアの細断が可能です。
紙の細断も可能
紙の細断も対応しており、機密書類の細断にもご使用して頂けます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約45質量(kg)99安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)1230/1230電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940定格細断枚数(50Hz/60Hz)CD・FD・MO/1、カード/4細断寸法(mm)約3.9×45×45投入口幅(mm)125/CD・FD・MO、310/カード最大細断枚数CD/2、FD・MO/1、カード/7RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×530×940最大細断枚数(50Hz/60Hz)CD/2、FD・MO/1、カード/7リバース機能あり
オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティナカバヤシ翌々日出荷
画期的!細断寸法を3つのレベルから選択できるマルチセキュリティシレッダ。
細断する書類の機密レベルや処理量に応じて、ボタン一つで細断寸法の選択が可能(セキュリティレベル1~3の3段階)。
1台でセキュリティ性重視または効率性重視を選べる新開発のオフィスシュレッダです。
細断形状マルチセキュリティカットダストボックス容量(L)約92質量(kg)95安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)320/320電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)レベル1:約15(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約13(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約10(A4上質紙64g/m2)細断寸法(mm)レベル1:約6×10、レベル2:約6×6、レベル3:約6×1投入口幅(mm)310/A3最大細断枚数レベル1:約27(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約25(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約20(A4上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)レベル1:約27(A4上質紙64g/m2)、レベル2:約25(A4上質紙64g/m2)、レベル3:約20(A4上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A3
オフィスシュレッダ フロアタイプ ハイセキュリティナカバヤシ翌々日出荷
細断寸法3×25mmと1×25mmを投入口によって選択可能。
処理量や書類の機密レベルに応じて細断寸法を選択出来ます。
細断形状クロスカットダストボックス容量(L)約80質量(kg)56安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、ストッパー消費電力(W)(50/60Hz)360/345電源電圧(V)100・50/60Hz機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×900定格細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約11/9(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約4/3(A4二つ折り上質紙64g/m2)細断寸法(mm)(A4投入口)約3×25、(A6投入口)約1×25投入口幅(mm)(A4投入口)200/A4、(A6投入口) 115/A6最大細断枚数(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×900最大細断枚数(50Hz/60Hz)(A4投入口)約21/19(A4上質紙64g/m2)、(A6投入口)約7/6(A4二つ折り上質紙64g/m2)リバース機能あり最大投入幅A4