A4用紙もはがきもクロスカットでバラバラに!スリムな形状でインテリアになじむシュレッダです。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)約2.7
材質本体:ABS、ダストボックス:AS、その他:スチール
質量(kg)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286(342)×118×166
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)218
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(A4コピー用紙64g/m2)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mm)
ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割
細断可能物CD/DVD、カード
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3.3
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台2役!紙とカードの細断が1台で可能です。紙とカードを分類できるケース付です。
細断形状紙/クロスカット、カード/5分割
細断可能物カード
最大投入幅A6
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3(分別ケース約0.6)
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205(236)×128×189
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)A6/110、カード/90
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2縦二つ折り)、郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、カード/1枚
1台
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
隙間に収まるスリムタイプ
A4まとめて7枚細断!
CD・DVDを5分割!
電動式だかららくらく!
引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
本体質量(kg)約6.1
電源コード(m)約1.5
機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391
運転音(dB)約67(無負荷時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)125
細断寸法(mm)4×30
投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121
最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)
投入口の隙間(mm)約3.1
投入口から刃までの距離(mm)約40
定格使用時間(分)約3(休止時間30分)
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割
ダストボックス容量(L)約3.3
細断可能物紙・CD/DVD・カード
色グリーン
材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール
質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178
投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57
最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様連続10枚細断で作業時間が短縮できるクロスカットタイプカードのカットには対応していません。連続で細断する場合は必ず定格細断枚数以下で使用してください。
質量(kg)11.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)190・220(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×255×560
機能オートリバース(自動逆転)機能、オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口、モーター過熱防止機能
定格時間(分)約15(休止時間:約60分)
運転音(dB)約48/無負荷時
ダストボックス容量(L)約22(A4コピー用紙約330枚/10枚細断時)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断寸法(mm)紙/約4×35
投入口幅(mm)紙/222、CD/121
最大細断枚数紙/10枚(A4上質紙64g/m2)、CD/1枚
細断形状紙/クロスロカット、CD/5分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.0・2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×255×560
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD
リバース機能あり
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
紙と各種メディアを細断するデスクサイドシュレッダ。
各種メディアに対応
紙以外にも様々な記録メディアの機密末梢はオフィスの課題となっています。
ハイブリッドシュレッダは一台で紙と各種メディアを細断でき、オフィスの機密を守ります。
トルク可変モーターを搭載
トルク可変型モーターの採用で細断スピードとトルクを最適化しながら処理します。
リサイクルに配慮した分別収納
細断後の紙とメディアのはそれぞれ分別して収納されるので、適正処理に役立ちます。
細断形状クロスカット/紙、ヌードルカット/メディア
ダストボックス容量(L)紙/約50、メディア/約12
質量(kg)85
安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、投入口安全スイッチ、ストッパー&アジャスター
消費電力(W)(50/60Hz)680/680
電源電圧(V)100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、分別収納、待機電力OW、スイングローラー機構
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×350×710
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/17(A4上質紙64g/m2)、CD・FD・カード/1
細断寸法(mm)約3×23、約3幅/メディア
投入口幅(mm)320/A3、125/CD
最大細断枚数紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)700×350×710
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/25(A4上質紙64g/m2)、CD・FD/1、カード/4
リバース機能あり
最大投入幅A3
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。