3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 本体質量(kg)約6.1 電源コード(m)約1.5 機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391 運転音(dB)約67(無負荷時) 定格消費電力(W)(50/60Hz)125 細断寸法(mm)4×30 投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121 最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm) 投入口の隙間(mm)約3.1 投入口から刃までの距離(mm)約40 定格使用時間(分)約3(休止時間30分) 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ナカバヤシメディアシュレッダ フロアタイプ
エコ商品、RoHS
社員証などのカード類の大量処理に最適なメディア細断専用シュレッダ。 各種メディアの細断が可能 細断は「正転ボタン」「ストップボタン」によるマニュアル操作。CD/DVD、FD,MO、カードの各種メディアの細断が可能です。 紙の細断も可能 紙の細断も対応しており、機密書類の細断にもご使用して頂けます。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約45 質量(kg)99 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)1230/1230 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW、ロータリーローラープレス機構 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×940 定格細断枚数(50Hz/60Hz)CD・FD・MO/1、カード/4 細断寸法(mm)約3.9×45×45 投入口幅(mm)125/CD・FD・MO、310/カード 最大細断枚数CD/2、FD・MO/1、カード/7 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×530×940 最大細断枚数(50Hz/60Hz)CD/2、FD・MO/1、カード/7 リバース機能あり
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

ナカバヤシオフィスシュレッダ フロアタイプ
エコ商品、RoHS
最大67枚細断が可能なハイパワーシュレッダ。 最大67枚をいい勝細断 トルク可変型モニターにより細断スピードとパワーを最適化しながら、A4用紙を一度に最大67枚まで細断できるハイパワーシュレッダです。 各種メディアの細断も可能 CD/DVD、FD、MO、カードの細断も可能です。メディアを細断する際には、付属のメディア用トレイをチップボックスにセットすることで、細断後の紙とメディアを分別することが可能です。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)約92 質量(kg)99 安全装置オートカット、ドアスイッチ、サーキットブレーカ、自動運転停止機能、投入口自動開閉、安全停止スイッチ、ストッパー 消費電力(W)(50/60Hz)810/810 電源電圧(V)100・50/60Hz 機能オートスタート&ストップ、オートリバース、満杯検知、満杯アラーム、オートブレス(チップならし)、切り屑飛散防止ガード、待機電力OW 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×940 定格細断枚数(50Hz/60Hz)約32(A4上質紙64g/m2) 細断寸法(mm)約3.9×45 投入口幅(mm)310/A3 最大細断枚数約67(A4上質紙64g/m2) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×940 最大細断枚数(50Hz/60Hz)約67(A4上質紙64g/m2) リバース機能あり 最大投入幅A3
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷