オフィス機器 :「a4 黒 コピー用紙」の検索結果
耳障りなモーター音をカットした超静音仕様。クロスカットタイプ。過負荷検知後のオートリバース(自動逆転)機能付き
色ブラック
本体質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×340×328
電源コード(m)約1.2
定格時間(分)約5(休止時間:約60)
運転音(dB)約50(無負荷時)
ダストボックス容量(L)【紙】8(A4コピー用紙:75枚/5枚細断時)、【分別ケース】1
定格消費電力(W)(50/60Hz)85
細断寸法(mm)約4×25
最大細断枚数紙/5枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚み0.2mmまで)、CD・カード/1枚
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×340×328
待機電力(W)1.5
最大投入幅【紙】223mm【CD】121mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
手のひらサイズのコンパクトシュレッダ。 明細書やダイレクトメールなどの個人情報はそのまま捨て無い。
テーブルやゴミ箱の上で、使い方・使う場所、自由自在。お気に入りのゴミ箱がシュレッダに。使うときだけテーブルに置いてさっと細断。
ちょっと使いに最適。
細断形状ストレートカット
付属品専用ACアダプター(電池は付属していません)
質量(g)約430
電源専用ACアダプターまたは単3アルカリ電池×6
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×60×78
定格時間(分)約3
運転音(dB)約60
定格消費電力(W)(50/60Hz)7
細断寸法(mm)約5幅
投入口幅(mm)110
最大細断枚数1
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)168×60×78
最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4二つ折り1(コピー用紙64g/m2まで)、郵便はがき1(厚み0.2mmまで)
リバース機能あり
最大投入幅A6
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。