ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割
細断可能物CD/DVD、カード
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3.3
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割
ダストボックス容量(L)約3.3
細断可能物紙・CD/DVD・カード
色グリーン
材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール
質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178
投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57
最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
1台3役!CD・カードも細断可能です。A4用紙は2枚までマイクロカットでバラバラに!
細断形状紙/マイクロカット、CD/3分割、カード/5分割
細断可能物CD/DVD、カード
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3.9
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290(367)×133×178
細断寸法(mm)2×10
投入口幅(mm)紙/220、CD/121、カード/87
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
色ライトグレー
本体質量(kg)2.9
電源コード(m)約1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201
定格時間(分)約5(休止時間約30分)
定格消費電力22W(50/60Hz)
運転音(dB)約60(無負荷時)
ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6
保証期間6ヶ月
細断寸法(mm)約3×18
投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122
最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚
定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz
細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機電力(W)0
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
スリムデザインで引き出しタイプのダストボックス耳障りな音がしない静音設計
質量(kg)6.8
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)125(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×380×400
機能オートスタート&ストップ、正転・逆転機能、ダストボックススイッチ、安心設計の投入口
定格時間(分)約5
運転音(dB)約60/無負荷時
ダストボックス容量(L)約10(A4コピー用紙約150枚/5枚細断時)
細断寸法(mm)約2×10、CD/5分割、カード/3~5分割
投入口幅(mm)紙/220、CD/123
最大細断枚数5枚(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1枚
細断形状マイクロカット
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)174×380×400
待機電力(W)1.5
細断可能物紙、CD、カード
リバース機能あり
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。