4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割 細断可能物CD/DVD、カード 最大投入幅A4 ホワイト ダストボックス容量(L)約3.3 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178 細断寸法(mm)約3×20 投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57 RoHS指令(10物質対応)対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割 ダストボックス容量(L)約3.3 細断可能物紙・CD/DVD・カード グリーン 材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール 質量(kg)1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178 投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57 最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1台3役!CD・カードも細断可能です。A4用紙は2枚までマイクロカットでバラバラに!
細断形状紙/マイクロカット、CD/3分割、カード/5分割 細断可能物CD/DVD、カード 最大投入幅A4 ホワイト ダストボックス容量(L)約3.9 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290(367)×133×178 細断寸法(mm)2×10 投入口幅(mm)紙/220、CD/121、カード/87 RoHS指令(10物質対応)対応 最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。
ライトグレー 本体質量(kg)2.9 電源コード(m)約1.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×144×201 定格時間(分)約5(休止時間約30分) 定格消費電力22W(50/60Hz) 運転音(dB)約60(無負荷時) ダストボックス容量(L)紙/約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)、ディスク・カード/約0.6 保証期間6ヶ月 細断寸法(mm)約3×18 投入口幅(mm)紙/220、ディスク・カード/122 最大細断枚数紙/2枚(A4上質紙64g/m2)※郵便はがき/1枚(厚さ0.2mmまで)、ディスク・カード/1枚 定格電圧・周波数AC100V・50/60Hz 細断形状紙/クロスカット、ディスク/3分割、カード/2~3分割 定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 待機電力(W)0
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング