オフィス機器 :「連絡先」の検索結果
オフィス機器のカテゴリーには、シュレッダーやタイムレコーダー、ラミネーターなど事務用の機器類と、使用する時に必要な消耗品が入ります。パソコンやコピー機などと比べると、使用頻度は低めですが、各事業所や部署によっては無ければ困るものも。例えば、各種ケーブルの文字入り目印を作るレタツインやCD-Rタイトルプリンター、小切手や手形に印字するチェックライターや看板用切り文字作成機・ビーポップなどです。また、消耗品は各種専用用紙やフィルムやインクリボンの他、シュレッダー用潤滑油シート、インクパッドなど。
関連キーワード
商品豆知識
インカム業界初の衝撃検知とオートON/OFF機能を備えた、プレミアムなライダー用インカム。本製品を装着したライダーが万一事故にあった時、あらかじめ登録した緊急連絡先にテキストメッセージを送ることができます。本体ユニットに搭載されたIMUセンサー(慣性計測ユニット)・スマートフォン・クラウドシステムの3つが、走行中の衝突や転倒による衝撃を検知し、ライダーの位置情報と救助を求めるSMSを発信します。IMUセンサーがインカム本体の移動や静止を感知し、インカムの操作をすることなく自動的に電源をオン/オフします。電源の消し忘れを防ぐことができ、バッテリー消費を抑えます。Bluetooth 5.2チップを搭載。最先端のオーディオ技術と大幅に改善したインカム品質により、これまで以上に効率的で安定した通信体験を得られます。ユニバーサル接続で、様々なメーカーのBluetoothインカムと通信が可能です。
質量(kg)1.8
サイズ加工:A3
電源(V)AC100 (50/60Hz)
定格電圧:4A
定格消費電力(W)400
厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80
加工hot & cold(常温)
使用時間(分)120
ウォームアップ時間180秒
ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))
ローラー数2本
ラミネート速度(mm/分)300
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
『事務用品』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。