1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)マイクロカットシュレッダー
在宅勤務や小規模オフィスに最適な高性能モデルのシュレッダーです。最大8枚のA4用紙を同時に、2×12mmのマイクロカットで細断できるため、個人情報の保護に優れています。静音設計(約58dB)でWeb会議中でも気兼ねなく使用可能。さらに「エアクーリングシステム」により、30分の連続運転が可能で、オーバーヒート後の復旧も約20分と短時間。20Lの引き出し式ダストボックスやキャスター付きで使い勝手も抜群。高セキュリティ・高効率・静音性を兼ね備えた、コスパの高い一台です。
寸法(mm)355×240×535 質量(kg)8 電源(V)100 50Hz/60Hz 定格消費電力(W)300 騒音値(dB)58 保証期間18カ月 最大裁断枚数8枚 収納枚数(枚)(A4換算)420 冷却時間休止時間20分 定格運転時間(分)30 裁断形状マイクロカット 最大投入幅220mm/A4
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷