名刺・カード用 インクジェット用紙 10枚エスコ翌日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2%アズワン品番65-9278-42
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
ページ: 1/ 3
B4TOPPANエッジ税込¥10,998¥9,998
A4TOPPANエッジ税込¥12,078¥10,980
給与封筒ヒサゴ税込¥25,278¥22,980
A4TOPPANエッジ税込¥8,578¥7,798
A4/2穴TOPPANエッジ税込¥8,358¥7,598