1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕入税額控除の適用を受けることができるのはもちろん、インボイス制度下の面倒な経理業務を効率化できる!。インボイス制度が始まると、仕入税額控除を受けるためには原則として支払先から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要がありますが、そもそも請求書が間違っていたり、必要事項を満たしていなかったりした場合には仕入税額控除を受けることができません。この支払通知書は元請業者(以下、「発注者」といいます)が下請業者(以下、「受注者」といいます)に対して発行するもので、すでに支払が確定している取引について「記載した内容で支払います」という旨を通知するためのフォームです。支払通知書(受注者による確認済のもの)と受注者側からの請求書等は、仕入税額控除を受けるために保存が求められている適格請求書として、どちらが優先されるという決まりはありません。この支払通知書を発注者・受注者双方の合意のもと、インボイスとする取り決めを行えば、仕入税額控除の適用を受けることができるほか、各下請業者に毎月の支払確定取引について、請求書到達前にその明細を通知しておくことで、締め日の認識違いや案件の請求漏れ防止、端数処理等の認識ミス等を防ぐ効果があり、インボイス制度施行後の経理業務を円滑に進めることができます。※発注者・受注者の双方で合意している場合、受注者側からの請求書発行を省略することが可能で、インボイス制度(適格請求書等保存方式)においても、従来の請求書等保存方式と同様に一定の項目を備えたものであり、かつ課税仕入れの相手方の確認を受けたものであれば、支払通知書(仕入明細書)による仕入税額控除が認められます。この商品は別売り建設47-4N インボイス対応 建設工事 支払通知書 のデータ商品です。Excelのマクロ機能を使って、下請業者(受注者側)の会社名やインボイス登録番号等を仕入先マスタに登録することができるので、毎月の支払通知書作成業務を効率化することができます。詳細。[仕様] 。?CD-ROM ※インターネットより ファイルを提供。インボイス対応建設工事 支払通知書。※支払先情報登録、請求額自動計算、消費税額自動計算。2ユーザー登録書(シリアルナンバー付)。 。[監修]。石川幸恵税理士事務所 税理士 石川幸恵。 。【ご注意】。動作環境。本商品はインターネットを使って”シリアルナンバー”を登録して書式等をダウンロードする商品です。本商品をご使用いただくためには、お使いのコンピュータが以下の要件を満たしている必要があります。ご利用を開始する前に必ずご確認ください。お使いのコンピュータの環境がご不明の場合には、コンピュータ付属のマニュアルをご覧になるか、販売店もしくはコンピュータメーカーまでお問い合わせください。※商品をダウンロードできる期間は初回登録時から1年間です。この期間内に必ず商品をダウンロードしてください。※初回登録時から1年を経過しますとダウンロードページへのアクセスができなくなりますのでご注意ください(1年を超えてアクセスをご希望の場合は、再度購入が必要です)。ソフトウェア要件。Microsoft Windows10/11日本語版。Microsoft Edge 44以降で最適化されています。Microsoft Excel 2019/2021。Microsoft Word 2019/2021。Adobe Acrobat Readerが必要です。ハードウェア要件。CPU 1GHz以上推奨。メモリ RAM1GB以上推奨 。空きディスク容量 インストール時に必要な空き容量200MB以上。画面 解像度1280ドット×768ドット以上推奨 。プリンタ Windows対応のプリンタを推奨。その他要件。本商品はインターネットを利用した商品です。したがって、次のパソコン環境が必要です。インターネットに接続できる環境が必要です。電子メールを受信できる環境が必要です。インターネット接続にはADSLまたは光回線を推奨します。ご注意。本商品に収録されている様式は法律の改正等により予告無く追加、削除、変更等される場合がありますのであらかじめご了承ください。また、開封後は返品できませんのであらかじめご了承ください。
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります