コピー用紙/ラベルシール :「メディア」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエステル素材をカットするのに適した専用カッターです。刃先の熱でカットすることでポリエステルの糸ほつれを防ぎます。※クロスメディアをカットする際には材料の下に必ずステンレスマットを敷いてください。
消費電力(W)48 本体寸法(mm)290×30×25 本体質量(g)約171 ヒーターセラミックヒーター(約6分~12分、MAX480℃) アズワン品番64-1108-48
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

クロスメディアカッターCH専用交換部品です。
寸法(幅W×高さH)(mm)9×130 本体質量(g)9 アズワン品番60-3272-63
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

クロスメディアカッターCH専用交換部品です。
材質銅、鉄メッキ、アルミ溶射(厚さ 2.5mm) 寸法(幅W×高さH)(mm)28×106 本体質量(g)54 アズワン品番60-3272-62
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

屋外対応の布メディアです。※プリンターメーカー推奨品
用途横断幕・懸垂幕・タペストリー 仕様【カット】ヒートカッター 質量(g)187/m2 基材ポリエステル100%(トロマット) 厚さ(μm)280 適合プリンタ大判プリンター 入数(本)1
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内専用の防炎対応布メディアです。
用途タペストリー・屋内バナー 仕様【カット】ヒートカッター 質量(g)187/m2 基材ポリエステル100%(防炎トロマット) 厚さ(μm)280 防炎性能試験番号F-23179(材料)
1本
42,980 税込47,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

のぼり作成専用の布メディアです。※キヤノン大判プリンター推奨品。※プリンターメーカー推奨品
用途のぼり・フラッグ・バナー 仕様【カット】ヒートカッター 材質ポリエステル100%(高密度ポンジ) 厚さ(μm)130(260) 加工ヒートカッターを使用して、カットした後に離型紙を剥がしてください。 質量(g/m2)60(174)
1本
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質・高発色・細線表現が可能な布メディアです。
用途ポスター・タペストリー 仕様【カット】ヒートカッター 質量(g)129/m2 基材ポリエステル100%(スウェード) 厚さ(μm)250
1本
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートカット作業の下敷きとして適した耐熱性ゴムマットです。優れた耐熱性で、クロスメディアカッターの熱から作業台などを保護します。※カッターナイフはご利用頂けません。
材質フッ素ゴム(厚さ 1mm) 寸法(幅W×高さH)(mm)400×1000 本体質量(g)約760 耐熱温度(℃)270 アズワン品番60-3272-59
1枚
23,980 税込26,378
3日以内出荷

クロスメディアカッターは温度が上がりすぎる場合があります。SSCC-PCを使用することで、刃先温度を下げて使用することができます。SS2000ポンジクロスをご使用の際には270℃前後(コントローラのつまみ60~70%)に設定すると焦げ目が付きにくくなりきれいにカットできます。コンセントに差し込むだけでクロスメディアカッターの使用電圧を35~100Vの範囲で調整できます。(雑音防止回路内蔵)
定格電圧100V AC 50/60Hz 本体質量(g)約75 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×39×85 アズワン品番64-1108-50
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

垂れ幕専用メディアとして、ハトメとロープによる設置を想定し、生地素材に厚手トロマットを採用。ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用される懸垂幕・横断幕に適した商品です。
用途横断幕・懸垂幕 仕様【カット】はさみ・カッター(ヒートカット不要) 基材ポリエステル100%(防炎厚手トロマット) 寸法(幅Wmm×長さLm)914×30 厚さ(μm)380 質量(g/m2)276 防炎性能試験番号FR-05071(材料) / FR-05042(水性インク) アズワン品番60-3272-52
1本
57,980 税込63,778
4日以内出荷

のぼり旗を作成するためのセットです。大判プリンター、ポンジクロス(SS2000 /彩dex500)、のぼり旗作成セットをご準備いただくことでのぼり旗を作成することができます。
セット内容【SSCC-CH】クロスメディアカッター【SSCC-ST】スタンドクリーナー【SSCC-PC】パワーコントローラー【SSCC-SS】ステンレス定規【SSPO-CC】ミラクルチチ(のぼり10枚分セット) アズワン品番60-3272-58
1セット
20,980 税込23,078
3日以内出荷

安全に作業するために、クロスメディアカッターのコテ受け台として使用します。耐熱スポンジを使用して、カッターの刃先に付着するカスを拭き取り、刃先をキレイに保つことができます。
本体寸法(mm)110×102×85 本体質量(g)約356 アズワン品番64-1108-49
1個
6,398 税込7,038
31日以内出荷

『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります