コピー用紙/ラベルシール :「紙管」の検索結果
用紙・ラベルのカテゴリーには、コピー機やプリンタなどで印刷する紙類やラベルペーパー、OHPフィルムなどを指します。作成するのは、書類や名刺の他に、請求書や納品書などの帳票、OHP資料などです。同種製品でも大きさや紙質、用途などの異なるものが多いのが特徴。特にラベルシートは、屋外でも使用可能な耐水性・耐光性、名刺用厚口のカードを作成できます。ステッカー用、薄型マグネットシート、転写シートなど多様です。なお、FAX感熱紙やロールペーパー、あらかじめ書式が印刷されている帳票用紙、はがきなどの個人情報を隠すシールも、用紙・ラベルのカテゴリーに含まれます。
関連キーワード
商品豆知識
お店の集客力を高めるために最適なのぼり旗を作成するためのクロスです。
ポリエステル100%のポンジクロスを採用しており、高発色・高画質で印刷が可能です。
薄手の加工をしてあるので、裏抜けに優れています。
耐水性に優れており、およそ6ヶ月の使用が可能になっています。
各社大判インクジェットプリンターに対応しています。
用途のぼり旗作成専用
厚さ(μm)130
坪量(g/m2)60
長さ(m)20
紙厚(mm)0.13
紙管径(inch)2
素材ポリエステル100%(ポンジクロス)
適合プリンタiPF8400、iPF6400、iPF5100、iPF8400S(24インチモデル)、iPF6400S(24インチモデル)、iPF8300S、iPF6300S、iPF8400SE(24インチモデル)、iPF6400SE(24インチモデル)、iPF825・815・765・760、iPF655・650、PX-H10000・H9000・F10000、PX-H8000・H7000・F8000、PX-20000・10000、PX-H9000、PX-H7000、SC-T7250・T7050・T5250・T5050、SC-T3250・T3050(24インチモデル)、Designjet Z6200・Z5200PS 、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 24インチモデル、Designjet Z3200PS・Z2100Phto 44インチモデル、Designjet T7100・T1300・T2500・T2300・T1500・T920(24インチモデル) 、Designjet T790 24インチモデル、Designjet T790 44インチモデル、Designjet T520 24インチモデル、Designjet T520 36インチモデル
『印刷用紙/インク/印刷機』には他にこんなカテゴリがあります
- コピー用紙/ラベルシール
- トナー/インク
- プリンター/スキャナ
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。