PCアクセサリー :「おため」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
I ・O DATA(アイ・オー・データ)シリコンコーティングクリーナー
ゲーム時の操作感で差をつける!スマホやタブレット等指で操作する機器に塗布するシリコンコーティングクリーアーです。 塗布により表面にシリコン膜ができるため、ホコリが付きにくくなります。また、摩擦軽減効果で操作感UP。除菌抗菌効果で機器を清潔に保つ事が可能です。 アルコールを含まないため、プラスチックにひびが入ったりすることもなく、安心して電化製品や電子機器のお手入れが可能です。
材質精製水、シリコンエマルジョン、ヨード系抗菌剤 容量(mL)30 質量(g)約45(本体のみ) 使用温度範囲(℃)5~35 対応機種スマホ、携帯ゲーム機、コントローラー、マウス、キーボード、ディスプレイ、リモコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×32×92 使用湿度範囲20~80%
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)モバイルバッテリー接続ケーブル
。CDレコやDVDミレルをモバイルバッテリーで利用するためのケーブル(1m)です。モバイルバッテリーを接続すれば、ACアダプターが不要になるため、車の中やカフェなど、外出先のお好きな場所で音楽やDVDをお楽しみいただけます。スマホ用CDレコーダー「CDレコ」と、スマホ用DVDプレーヤー「DVDミレル」を、モバイルバッテリーと接続するためのケーブルです。モバイルバッテリーから電源供給することで、場所を選ばずどこでもCDレコやDVDミレルが使えるようになります。長さ1mのロングケーブルを採用。CDレコ、モバイルバッテリー、本ケーブルを持っていれば、外出先のお好きな場所で音楽CDをスマホに取り込むことができます。音楽CDを手に入れたすぐ後に、カフェや車内などでも取り込めます。DVDミレルをモバイルバッテリーに繋ぐことで、旅行や長距離の移動時でもお好みのDVDビデオをお楽しみいただけます。
1台
959 税込1,055
6日以内出荷