PCアクセサリー :「ステレオマイク」の検索結果
関連キーワード
GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1
付属品4極ー3極変換アダプター
色ブラック
質量(g)約13
電源USB DC5V(USBバスパワー給電)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS、Android OS 8以降、iOS
コネクタ形状本体:USB Type-C(R) コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ)
周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96
チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル)
対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Androidスマホ、iPad Pro、PS5、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く)
マイクロホンコンデンサマイク対応
消費電流(mA)最大100
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯
ケーブル長(cm)USB:12
量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
GP-AU2HMシリーズは、ハイレゾ対応の小型軽量なUSBオーディオ変換アダプタです。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックの3極/4極ヘッドセット、2極/3極マイクを最新のPCに接続できます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。WindowsパソコンやMacと接続すれば96kHz/24bitのハイレゾ再生が可能、パソコンのサウンドを簡単に向上させることができます。ドライバ・ソフトウェア等のインストールは不要、挿すだけで簡単に使えます。従来から使用しているΦ3.5mmステレオミニジャックのヘッドセット、マイクを最新機器に接続できます。マイクを別途接続すれば、ヘッドセット使用中でも接続したマイクから通話することもできます。ミュートボタンを搭載しており、とっさの時に瞬時にマイクをミュートできます。LEDの色はミュート中に変わるので判別が容易です。
仕様●プラグインパワー:対応●操作ボタン:マイクミュート×1
付属品4極ー3極変換アダプター
色ブラック
質量(g)約15
電源USB DC5V(USBバスパワー給電)
対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7 SP1以降、masOS 10.9以降、macOS 11~14、ChromeOS
コネクタ形状本体:USB Standard-A コネクター、ヘッドセット:4極ステレオミニジャック(Φ3.5mm)、マイク:2極/3極ミニジャック(マイク入力専用、モノラルのみ)
周波数(kHz)【サンプリング】 対応再生フォーマット:最大96、対応録音フォーマット:最大96
チャンネル数対応再生フォーマット:2(ステレオ)、対応録音フォーマット:1(モノラル)
対応機種USB Standard-A コネクターを搭載したWindows、Mac、Chromebook、PS4、PS5、Nintendo Switch
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×25×11(USBケーブル除く)
マイクロホンコンデンサマイク対応
消費電流(mA)最大100
保証期間6ヵ月
動作温湿度範囲0~40℃、湿度:~95%(ただし結露なきこと)
LED【マイクミュート中】赤点灯/【マイク有効】青点灯
ケーブル長(cm)USB:12
量子化ビット数対応再生フォーマット:最大24ビット、対応録音フォーマット:最大24ビット(Windows 8.1/Windows 8/Windows 7では最大16ビットです)
1台
¥2,598
税込¥2,858
8日以内出荷
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書
質量(g)約370
使用温度範囲(℃)0~35
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26
動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上
定格電流(mA)DC500(Typ)
端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面)
使用環境湿度(%)10~90(結露無き事)
インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps
最大表示色1677万色
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。