PCアクセサリー :「ソフトウエア」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「GV-HUVC/4KV」は、HDMI出力映像を簡単にパソコンへ取り込むことができるキャプチャーデバイスです。UVC(USB Video Class)に対応しており、本商品とHDMIケーブルで接続したミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどの機器はWindows・Macで”カメラデバイス”として認識され、Webカメラのように扱うことができます。最大4K/30pの撮影や配信にも対応しています。ミラーレス一眼カメラやビデオカメラなどは一般的なWebカメラよりも映像やマイク音声が高品質であり、かつ自由な取り回しも可能なため、伝えたい映像をリアルタイムに配信する際に活躍します。フレームレート調整機能を持ったアプリケーションを添付しております。これにより、Web会議においては映像や音声が途切れたりせず、スムーズに進めることができます。
付属品USB変換ケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)、約15cm)×1、取扱説明書
色ブラック
質量(g)約29
電源USB バスパワー
方式ソフトウエアエンコード、【取込】映像:YUY2、NV12/音声:LPCM、48kHz
対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update、Windows 10 November 2021 Update、Windows 10 May 2021 Update、Windows 10 October 2020 Update、macOS 10.14~13
対応機種USB3.2Gen1(USB3.0)StandardAまたはType-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMacパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×79×12
最大解像度【記録】入力:3840×2160、表示:3840×2160
動作環境【デスクトップ】CPU:Intel 第4世代 Core i5-4440 3.10 GHz(Quad-Core)以上GPUエンコード必須、AppleM1chip 3.20 GHz 以上、メモリー:4GB以上(推奨8GB以上)、グラフィック:NVIDIA GeForce GTX 960以上、Intel HD Graphics 4000以上、Apple M1 chip 以上【ノートパソコン】CPU:Intel 第8世代 Core i5-8210Y(Quad-Core)以上※GPUエンコード必須、Apple M1 chip 3.20 GHz 以上mメモリー:4GB以上(推奨:8GB以上)mグラフィック:NVIDIA GeForce GTX 980M以上、Intel UHD Graphics 630以上、Apple M1 chip 以上
入力端子HDMI
インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
対応ソフトウェア動作確認済み:サードパーティ製のアプリケーション/OBS Studio、XSplit Broadcaster、Zoom、QuickTime Player、Microsoft Teams
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。