Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ブラックI ・O DATA(アイ・オー・データ)6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけますACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチック色ブラック電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
Power Delivery 140W対応マルチポートハブ ホワイトI ・O DATA(アイ・オー・データ)6日以内出荷
GP-CMA5G14シリーズは Power Delivery 140Wに対応したマルチポートハブです。コンパクトな筐体にHDMI/USB-A/USB-C(R)ポートを搭載 USB-Cのみを搭載している薄型PCおよびiPhone 15シリーズの機能拡張に最適です。Power Delivery対応ACアダプタ(別売)に接続すれば 充電しながら各種周辺機器の使用が可能です。コンパクトながらHDMIは4K(3840×2160)/60Hz出力に対応。大型ディスプレイなどの4Kが必要な用途でもストレス無くご利用できます。ご利用にはPCが4K(3840×2160)/60Hz出力に対応している必要があります。コンパクトな筐体に HDMI USB-A USB-Cポートを搭載。ノートPCと一緒に持ち歩いても邪魔になりません。USB-Cポートは給電/データ通信の両方に対応しており 必要に応じてUSB-C機器もご利用いただけますACアダプタとUSB-C機器の同時接続はできません。排他利用となります。iPhone 15シリーズおよびiPad Proにも対応。動画を大画面で鑑賞したり USBメモリー/SSDを接続して外付けストレージへ写真・動画を転送できます。
仕様●Power Delivery:対応(最大140W、28V/5A)●USBケーブル長:約30cm(コネクタ除く)●USB伝送速度(理論値):最大5Gbps●動作保証環境:0~40℃、湿度:~85%(ただし結露なきこと)●各種取得/対応規格:HDCP 2.3/HDCP 1.4、HDR材質プラスチック色ホワイト電源USBバスパワー供給およびPower Delivery充電本体質量(g)37対応OSWindows11/10/8.1/7、macOS 10.12以降、macOS11/12/13/14以降、ChromeOS対応機種Windows、Mac、Chromebook、iPhone 15シリーズ/iPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×40×14(ケーブル除く)インターフェースUSB-C(R)コネクター オス×1(PC接続用)、USB-C(R)コネクター メス×1(PD給電・データ通信用)、USB Std-Aコネクター メス×1(データ通信用)、HDMI Type-Aコネクター メス×1解像度最大3840×2160/60Hz(拡張/ミラーリング両対応)保証期間6ヶ月
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります