PCアクセサリー :「無線ルーター NEC」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
TE Connectivity ( TE )の Quad Small Form-Factor Pluggable ( QSFP28/56 )および z-Quad Small Form-Factor Pluggable Plus ( zQSFP+ )インターコネクトは、QSFP+ ケーブルおよびトランシーバとの下位互換性を可能にするスケーラブルな設計で、データレートが 28 Gbps NRZ および 56 Gbps PAM-4 と向上しており、10 Gbps から 28 Gbps および 56 Gbps への簡単なアップグレードパスを提供します。相互接続の全ポートフォリオは、ほとんどのお客様の要件を満たす、シンプルでカスタマイズ可能な設計オプションを幅広く提供します。TE の zQSFP+ 相互接続は、Molex、LLC からデュアルソースで提供されます。データ転送速度: 28 Gbps NRZ及び56 Gbps PAM-4 イーサネット及びInfiniBand (IB) Enhanced Data Rate (EDR)の要件をサポート シングル、デュアル、およびクワッドチャネル実装をサポートします 56 Gbps の優れた信号整合性と EMI 保護 業界標準インターフェース QSFP+ケーブル / トランシーバとの後方互換性 包括的な製品ポートフォリオ 用途 ネットワーク・インターフェイス スイッチ サーバー ルータ ワイヤレス基地局 テスト / 測定機器
仕様●フォームファクタ:QSFP28●極数:16●定格電流:500mA●定格電圧:3.5 V●シリーズ:QSFP●コード番号:188-1443
アズワン品番65-7583-47
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。