カテゴリ
絞り込み
色
イエロー(8)
オレンジ(11)
クリア(1)
グリーン(25)
グレー(19)
パープル(2)
ピンク(12)
ブラック(217)
ブルー(79)
ベージュ(11)
ホワイト(101)
レッド(8)
ブランド
- BUFFALO(バッファロー)
- モノタロウ(49)
- ATEN(369)
- ELPA(214)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(467)
- RS PRO(854)
- StarTech.com(1,226)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(172)
- アイネックス(280)
- エスコ(314)
- エレコム(1,138)
- オーム電機(269)
- サンワサプライ(1,759)
- サンワダイレクト(590)
- ダイヤトレンド(422)
- ナカバヤシ(314)
- メディアカバーマーケット(31,619)
- 光興業(208)
- 変換名人(242)
- 明工社(552)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(44)
特価

USB3.0 バスパワー ハブ 4ポート ハブ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)規格VCCI Class Bポート数4ケーブル長(m)0.1対応OSWindows、Mac、Chrome OSパッケージサイズ(mm)約105×165×13対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット対応Chrome OS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)対応コネクタUSB Type-A保証期間6か月間接続端子USB Type-A動作温度(℃)5~40電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-AUSB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠伝送速度(Mbps)480セット内容本体、取扱説明書/保証書色ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本翌日出荷USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠伝送速度(Mbps)480セット内容本体、取扱説明書/保証書色ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)対応プロトコルRS-232C変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
HDMIケーブル スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造ケーブル外径(Φmm)3.7伝送速度(Gbps)最大10.2色ホワイトコネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキ対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A



USB2.0ケーブル(A to B)
BUFFALO(バッファロー)¥399~税込¥439~1台翌日出荷から8日以内出荷USB2.0対応USBケーブル(A to Bタイプ)。480Mbpsの高速伝送対応ケーブル太さ(mm)4.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSB Type-Bを持つプリンター、ハードディスクなどインターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド最大電圧(V)5変換タイプオス-オス
miniDisplayPort-HDMI変換アダプタ
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷Mini DisplayPort/Thunderbolt-HDMI変換アダプター。ケーブル長さ15cm色ブラック適合規格DisplayPort 1.3以上ケーブル長(m)0.15コネクタ形状HDMIメス - DVIDisplayPortオスプラグ金メッキ最大解像度1920×1080アダプター型式パッシブシールド3重シールドアズワン品番65-0464-03オス形状Mini DisplayPortメス形状HDMI変換タイプメス - オスHDCP対応非対応HDR対応非対応
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,198税込¥3,5181台翌日出荷Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CDコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
USB Type-C to HDMI変換アダプタ
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681台翌日出荷iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
電源ケーブル 3ピンソケット(メス)⇔2ピンプラグ(オス)
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1台8日以内出荷ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル質量(g)約184定格AC125V/7Aケーブル長(m)2コネクタ形状ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力
BUFFALO(バッファロー)¥6,298~税込¥6,928~1個翌日出荷から8日以内出荷ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル転送速度(Gbps)最大5(規格値)付属品取扱説明書/保証書幅(mm)102高さ(mm)16質量(g)約62奥行(mm)約41(※ケーブル・突起部除く)規格HDMI、VCCI classB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×16×41(※ケーブル・突起部除く)動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)HDMI規格【規格】HDMI、HDCP 2.2、【ポート】HDMI Type-A 19ピン メス×1、【対応解像度】最大3840×2160(30Hz)ケーブルタイプケーブル一体型パワーデリバリーありUSB【パソコン側】Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W)・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります、【周辺機器側】USB Type-Cメス×1:給電用(USB PD対応/最大入力100W)・USB Type-Cメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)・USB Type-Aメス×1:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1(最大電流900mA)※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません、【最大通信速度】USB3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)LAN【規格】IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) ・IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)・IEEE802.3準拠(10BASE-T)、【コネクタ】RJ-45、【アクセス方式】CSMA/CD、【伝送速度】1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)※USB 2.0以下のポートに接続した場合・伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します
イーサネット対応 HIGH SPEED HDMIケーブル スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠ケーブル長(m)5ケーブル外径(Φmm)4.4伝送速度(Gbps)最大10.2色ブラック質量(g)約141コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応プラグ金メッキアズワン品番64-3774-17対応解像度4K2K対応、Full HD対応HDMI規格HIGH SPEED with Ethernetイーサネット対応○ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A


Cat6A ツメの折れないLANケーブル ストレート
BUFFALO(バッファロー)¥649~税込¥714~1本当日出荷から4日以内出荷絶対にツメが折れない!強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP。持ちやすいコネクタデザイン!・持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45スリムコネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)結線方式ストレート結線適合伝送帯域オーグメンテッドカテゴリー6(10GBASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)爪折れ防止あり
USB2.0ケーブル(A to C) 3m ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷上下どちらの向きでも挿入できるUSBType-Cコネクタを採用。USBType-AtoType-Cケーブル。データ転送速度最大480Mbps(理論値/USB2.0)。動画の転送にも対応。OTG対応・PCなしでUSB対応機器同士でデータのやり取りができるケーブル長(m)3ケーブル太さ(mm)4.2転送速度(Mbps)480色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス最大電流(A)3(規格値)対応機種USB Type-A搭載機器およびUSB Type-C搭載機器動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)シールド3重シールドアズワン品番64-3779-63特性パワーデリバリー対応、データ伝送最大電圧(V)5(規格値)USBタイプUSB2.0/1.1変換タイプオス - オス
ノートPC用ACアダプター 75W 19V
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応確認もできて初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き 脱着式コネクター採用で持ち運びに便利 RoHS基準値準拠付属品ACケーブル、結束バンド適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2、AC出力側:約1.8出力電圧(V)19入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×30×50定格出力電力(W)75
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥3,398税込¥3,7381台翌日出荷Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m
BUFFALO(バッファロー)¥1,998税込¥2,1981台翌日出荷iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)オス形状Type-Cメス形状HDMI変換タイプオス-メス
屋外用LANケーブル Cat5e 100m
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個欠品中校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。ケーブル長(m)100伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)約5.3トラスコ品番430-4094色ブラック規格Cat5e構造単線コネクタなし使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアルポート数4対応Chrome OSUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!。USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)。サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!。底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!。ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる付属品保証書色ブラック質量(g)約86ポート数5ポート対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23動作環境温度0~35℃、湿度10~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)150供給電流(mA)5ポート合計400以内データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km
BUFFALO(バッファロー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ)規格VCCI ClassAポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個電源AC100V 50/60Hz適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FXコネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過最大消費電力(W)2.55芯数2芯動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX)光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm発熱量(KJ/h)最大9.2アズワン品番64-3796-83伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX)データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)バッファ仕様128Kbytes伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX)最大消費電流(A)0.1発光波長(nm)1310 (Tx/Rx)受信感度-31dBmファイバータイプマルチモード
ケーブルボックス 電源タップ&ケーブル収容 Lサイズ
BUFFALO(バッファロー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷「ごちゃごちゃ」したケーブルを「スッキリ」見せるケーブルボックス。インテリアとしても活躍するスタイリッシュデザイン。ボックス天面での充電に便利なケーブルホール材質(本体)難燃性樹脂/ポリスチレン本体質量(g)約765構成本体本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)407×157×138内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×140×115





+1
ツメの折れないCat6 LANケーブル
BUFFALO(バッファロー)¥399~税込¥439~1式翌々日出荷ツメの折れないLANケーブル。高速ネットワーク構築に最適なカテゴリー6対応スタンダードタイプ規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル爪折れ防止○
覗き見防止フィルター/13.3インチワイド用(16:10)
BUFFALO(バッファロー)¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷周囲の視線を気にしないパソコン用のぞき見防止フィルム付属品フィルター貼付用両面シール(4枚)、フィルター貼付用シール(2×3cm、4枚)、着脱用ガイドシール(6枚)、取扱説明書質量(g)約20取付方式両面テープ硬度2Hサイズ(inch)13.3対応機種13.3型ワイド(16:10)ディスプレイ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)286×179×0.29機能静電防止機能なし可視光線透過率(%)72視野角60度(左右各30度)紫外線カット99.90%タッチパネル方式対応アスペクト比16:10のぞき見防止○反射防止反射率6.7%ブルーライトカット対応(カット率60%)
Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷■ノイズに強く長距離通信を実現。光ファイバー通信 ・工場や研究所などのノイズが多い場所でのLAN通信に最適■トラブル時の素早いネットワーク回復。LFP機能対応 ・トラブルによりリンクが切断された場合、もう一方のリンクを自動的に切断する「LFP機能」対応 ・STPを用いた冗長ネットワーク構築時のすばやいネットワーク回復をサポート■製品のライフタイムを延ばす高信頼・安全設計 ・信頼性の求められるコンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用 ・トラッキング防止加工済ACアダプターの採用■電波漏洩防止に関する規格「VCCIClassA」の認証を取得■Gigaネットワークの真価を引き出すJumboFrameサポート■802.1X認証や冗長構成をサポートするBPDU/EAPOLフレーム透過対応■地球環境に優しい国際レベルの環境性能「RoHS指令準拠」■安心の5年間保証を実現


USB2.0ケーブル(A to miniB) スリムタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥469税込¥5161台8日以内出荷パソコンとデジカメ・PSP#をつなぐ、USB2.0ケーブル (A to miniB)。とり回しの良い極細ケーブルと小型コネクター採用。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用ケーブル太さ(mm)2.5転送速度(Mbps)最大480(規格値)コネクタ形状USB Type-A オス - USB Mini-B オス最大電流(A)0.5対応機種USB 2.0規格対応のパソコンとUSB Mini-Bインターフェイスを持つデジタルカメラ・PSP(R)などの周辺機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールドグリーン購入法適合最大電圧(V)5変換タイプオス-オス




リストレスト一体型マウスパッド
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781個翌日出荷低反発リストレストが手首を優しくサポート、汚れが目立たない生地、広いマウス操作面、使用時にズレにくい滑り止め加工、多様なマウスタイプに対応付属品本体適合BlueLED式マウス・レーザー式マウス・光学式マウス・ボール式マウス※光学系マウスから出る光の交差によって一部対応できない場合もあります。材質表面生地、マウスパッド下部:ポリエステル リストレスト内部:低反発ポリウレタン質量(g)約210保証期間初期不良のみ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×約23×約230


ツメの折れないLANケーブル カテゴリ6a ストレート フラットタイプ
BUFFALO(バッファロー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から8日以内出荷強いLANケーブル・コネクタ部分に新素材を使用し、強度が飛躍的にUP 持ちやすいように傾斜をつけたオリジナルデザインのコネクタ仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)最大10伝送帯域(MHz)500爪折れ防止ありケーブルタイプフラット
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター
BUFFALO(バッファロー)¥7,298税込¥8,0281台翌日出荷周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーション。LANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能です。Type-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です。4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能です。パソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm付属品取扱説明書/保証書色シルバー質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB出力【PD】最大85W(USB PD 3.0)適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)入力【PD】最大100W(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
壁用コーナー用モール ストレート両面テープ付1m 幅23mm ホワイト
BUFFALO(バッファロー)¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷両面テープ付壁用モール、すぐに設置が可能です。壁と床、壁と壁の間のコーナーに配線したケーブルを保護し、すっきりと収納できます。材質PVC色ホワイト長さ(m)1外寸(幅W×高さH)(mm)23×23内寸(幅W×高さH)(mm)20.6×20.6





ツメの折れないLANケーブル カテゴリー6 ストレート スタンダード
BUFFALO(バッファロー)¥799~税込¥879~1本当日出荷から8日以内出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 Gigaネットワークに最適!カテゴリー6適合 全てのインターネットサービスに対応仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
USB2.0延長ケーブル(A to A) カーボン素子ねり込みタイプ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1台翌日出荷から8日以内出荷離れたパソコンとプリンター・HDDをつなぐ、USB2.0延長ケーブル。放射ノイズを抑制するカーボン素子ねり込みタイプ。480Mbpsの高速伝送対応。ツイストペア構造。無鉛はんだ使用ケーブル太さ(mm)4.8転送速度(Mbps)最大480(規格値)色ブラックコネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aを持つパソコンおよびUSBハブなどの周辺機器やUSBケーブル・マウス・テンキーなどのUSB機器インターフェースUSB 2.0/1.1シールド2重シールド(カーボン素子練り込み)最大電圧(V)5変換タイプオス-メス
USB3.0 A to microB スリムケーブル
BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)色ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)特性なしUSBタイプUSB3.0/2.0/1.1オス形状USB(Type-A)ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オスコネクタ2microB
USB3.0 スタンダード 4ポート セルフパワーハブ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷USB3.0の高速通信に対応 セルフ・バス両対応 ACアダプター付きで消費電力の高い機器も安心 過電流・過電圧防止回路に加え、DCジャックを大口径のものを採用した安心設計付属品ACアダプター(5V、3.0A)、取扱説明書色ブラック質量(g)約71ポート数4ポートケーブル長(m)約1.0(※コネクター部除く)、ACアダプターケーブル長:約1.5対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×15×44(突起部含まず)動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間電源供給方式セルフパワー時:4ポート合計2900mA以内、バスパワー時:4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)アズワン品番64-3773-86USBポート数4データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
3ピン式電源タップ BSTAPMGシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥1,998~税込¥2,198~1個翌日出荷3ピンの電源タップ。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。色ホワイト機能マグネット付
BUFFALO ノートPC用ACアダプター 90W 19V FUJITSU
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷各PCメーカーに対応したノートPC用ACアダプター 会社に自宅にもう一台!できるビジネスマンの必需品 対応表付きパッケージで初心者でも安心!! スッキリまとまる結束バンド付き パワーLED付きで動作チェックが簡単 ノイズをカットするフェライトコア付き RoHS基準値準拠適合規格PSEケーブル長(m)DC出力側:約1.2AC出力側:約1.8出力電圧(V)19 [BSACA01FU19、BSACA01NE19、BSACA01TO19]19.5 [BSACA01SO19、BSACA01DL19]20 [BSACA01IB20、BSACA01DL20]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×51×31商品構成本体(ACアダプター)、ACケーブル、結束バンドアズワン品番64-3773-10適合メーカー富士通入力電圧AC100V~240V
DisplayPort-HDMI変換アダプタ ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥2,998税込¥3,2981台翌日出荷DisplayPortーHDMI変換アダプター色ブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(メス)対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど変換方式パッシブタイプケーブル太さ(mm)5対応解像度最大1920×1080オス形状DisplayPortメス形状HDMI変換タイプオス-メス
3ピン⇒2ピン変換アダプター
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491台翌日出荷3ピンプラグを2ピンに変換するアダプター。安心の2重構造で熱に強い!。約12cmのアースコード付き質量(g)約25定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×45プラグ2ピン(アースコード付)コンセント仕様3ピン動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80ケーブル長(cm)約12



ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から8日以内出荷180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e 全てのインターネットサービスに対応仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり






ツメ折れないCat6 LANケーブル やわらか
BUFFALO(バッファロー)¥429~税込¥472~1式翌々日出荷Cat6対応のツメの折れないLANケーブル。ケーブルがやわらかく凹凸のある壁沿いの配線にも最適。抜き差しがしやすいコネクターデザイン規格カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対UTPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)4.4爪折れ防止○
USB2.0ハブ 4ポートタイプ 簡易パッケージモデル ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,098税込¥1,2081台翌日出荷。環境に配慮した簡易パッケージモデル。使いやすく無駄を省いたシンプル・スタンダードなUSBハブ。お客様の声を反映し、ケーブル長を延長。使いやすさを追求。3+1ポート配置にリバーシブルデザイン。独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現。コンセントがない場所でも使えるバスパワータイプ。ケーブル直付けで紛失の心配無し。ドライバーインストール不要。Windows&Mac両対応色ブラック
...
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら