スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)
規格VCCI Class B
ポート数4
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
パッケージサイズ(mm)約105×165×13
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6か月間
接続端子USB Type-A
動作温度(℃)5~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)
USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラックスケルトン
質量(g)約58
ケーブル長(m)0.5
コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェースUSB 2.0/1.1
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプオス - オス
コントローラFTDI製 FT231X
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
オス形状Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
USBシリアル変換ケーブル。Windows搭載パソコンおよびMacに対応。RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書
色ブラックスケルトン
質量(g)約74
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]
対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMac
インターフェースUSB 2.0/1.1
保証期間6か月間
動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)
変換タイプオス - オス
コントローラFTDI製 FT231X
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2D-sub9ピン
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
HDMIHighSpeedスリムケーブル。4K/2K対応。高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様。外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造
色ホワイト
コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)3.7
シールド3重シールド
伝送速度(Gbps)最大10.2
対応解像度4K2K対応、Full HD対応
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet
イーサネット対応○
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook
電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
規格VCCI classB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×約16×約41(※ケーブル・突起部除く)
ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)
質量(g)約62
保証期間1年間
付属品取扱説明書/保証書
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ブラック
質量(g)約23
ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約25
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
電源供給方式バスパワー
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
取り回ししやすいスリムケーブル。
高画質を実現する外部ノイズ軽減構造
フルHD 3D、4K2Kに対応
イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル
ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応
RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)5
色ブラック
質量(g)約141
コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.4
シールド3重シールド
アズワン品番64-3774-17
伝送速度(Gbps)最大10.2
対応解像度4K2K対応、Full HD対応
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet
イーサネット対応○
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI Type-A
コネクタ2HDMI Type-A
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約44
規格VCCI classB
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタLANポート:RJ-45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1
付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)
適合VCCI Class B
色ホワイト
質量(g)約23
電源5V DC (USB バスパワーによる供給)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)
消費電流(mA)最大140mA
最大消費電力(W)0.72
動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
オス形状HDMI-D-Sub15pin
変換タイプオス-オス
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色シルバー
質量(g)約44
規格VCCI classB
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタLANポート:RJ-45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)
LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
HDMI(オス)からVGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
オス形状HDMI
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
DisplayPortーDVI変換アダプター
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状DVI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
DisplayPortーHDMI変換アダプター
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(メス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C/DisplayPort
変換タイプオス-オス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C/DVI
変換タイプオス-オス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
Type-CからVGAに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状USB Type-C
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

変換ケーブル DisplayPort⇒VGA
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
既存のVGAケーブルをDisplayPort対応PCに接続する変換アダプター。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状DisplayPort(オス):D-Sub15pin(メス)
対応機種DisplayPort搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort
メス形状D-Sub15pin
変換タイプオス-メス
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブル。PS3/PS4に対応。DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれない。RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)
色ブラック
質量(g)約25
ケーブル長(m)0.15
対応OSChrome OS
コネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック
対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4
保証期間6か月
アズワン品番64-3774-30
USBタイプUSB2.0/1.1
オス形状USB Type-A
メス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック
変換タイプメス - オス
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
HDMI(オス)->VGA(オス)に変換するケーブル。対応解像度1920×1080(60Hz)。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HDMI(オス) - D-Sub15pin(オス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
オス形状HDMI-D-Sub15pin
変換タイプオス-オス
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
HDMIVer1.4準拠でイーサネット(ネットワーク接続)に対応したハイスピードHDMIケーブル。プレイステーション3、Xbox360対応。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグ
変換タイプオス - オス
コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン
ケーブルタイプスタンダード
HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet
対応解像度4K2K対応、Full HD対応
機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応
伝送速度(Gbps)10.2
伝送帯域(MHz)340
プラグ金メッキ
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
セット内容本体
色ブラック
DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式アクティブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大3840×2160(4K)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・miniDisplayPortとHDMI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・1m
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間保証:初期不良交換のみ。
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状MIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
メス形状HDMI
変換タイプMIni DisplayPort(オス):HDMI(オス)
1台
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K30P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160(30Hz)
オス形状USB Type-C
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2HDMI
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
「Ultra High Speed HDMI Cable」規格認証済の次世代HDMIケーブル 。映像・音質の劣化を抑える外部ノイズ低減構造 。金メッキコネクター、金メッキピン採用 。RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)約5
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)オス
イーサネット対応対応
色ブラック
シールド3重シールド
プラグ金メッキ
変換タイプオス - オス
ケーブル太さ(mm)約8.5
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
対応解像度8K(60p)/4K(120p) ※36/24bit対応
伝送速度(Gbps)48
質量(g)約440
保証期間初期不良のみ
HDMI規格Ultra High Speed HDMI Cable規格認証済
ケーブル種類スタンダード
1個
¥6,298
税込¥6,928
8日以内出荷
安定転送設計、外部ノイズから信号を守るハイスピードHDMIケーブルスリムタイプ
色ブラック
ケーブル長(m)0.7
コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン)-HDMIプラグ(タイプA-19ピン)
対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器
構成本体(1本)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
伝送速度(Gbps)最大10.2
ケーブル太さ(mm)3.7
対応解像度4K [4096×2160]/24p対応(※最大帯域幅10.2Gbpsまでの映像に対応しています。)
ケーブル種類スリム
HDMI規格4K2K解像度対応・フルHD 3D対応・HDMI イーサネットオーディオチャンネル(HEAC)対応・オーディオリターンチャンネル(ARC)対応・Deep Color対応・CEC(基本リンク機能)対応・Auto Lip-Sync対応
イーサネット対応対応
1台
¥899
税込¥989
翌々日出荷
DisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort(オス):DVI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort-DVI
変換タイプオス-オス
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション。LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ。SD/microSD対応カードリーダー搭載。USB Power delivery(USB PD)対応。HDMIの映像出力に対応。USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載。Windows・Macに対応。ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約85
規格VCCI classB
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電
ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
RS-232Cリバース結線。インターリンク対応。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス
適合機器RS-232C端子搭載パソコン
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
結線方式配線:クロス
ケーブル太さ(mm)5
変換タイプオス-メス
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
標準的なRS-232Cストレート結線。アルミシールドケーブル。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub9ピン メス-D-Sub9ピン メス
適合機器RS-232C端子搭載パソコン及びRS-232C対応機器
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
保証期間保証:初期不良交換のみ。
結線方式配線:ストレート
ケーブル太さ(mm)5
変換タイプオス-メス
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
断線に強くしなやかなUSB2.0ケーブル(Type-AtonicroB)
色ブラック
質量(g)37
長さ(m)1.5
端子形状USB Micro-B(オス) - USB Type-A(オス)
定格電流(A)最大2.4
最大電流(A)1.8
対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Micro-Bポート搭載機器
インターフェースUSB 2.0/1.1
商品構成本体
動作環境温度5~40℃、湿度10~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480(規格値)
最大電圧(V)5
ケーブル太さ(mm)2.8
変換タイプオス-オス
1台
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス)
対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
ケーブル太さ(mm)4.5
対応解像度最大 3840×2160
オス形状USB Type-C/DisplayPort
変換タイプオス-オス
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
・miniDisplayPortとDVI対応のディスプレイを接続・RoHS基準値準拠・2m
色ブラック
ケーブル長(m)約2
コネクタ形状Mini DisplayPort(オス)-D-Sub15pin(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
保証期間初期不良交換のみ
変換方式パッシブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大 1920×1080
オス形状DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたMini DisplayPortまたはThunderbolt・Thunderbolt2搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換タイプオス-オス
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
HDMI(メス)->VGA(メス)に変換するアダプター。対応解像度1920×1080(60Hz)。RoHS基準値準拠
色ブラック
コネクタ形状HDMI(メス) - D-Sub15pin(メス)
対応機種HDMI搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式パッシブタイプ
対応解像度最大 1920×1080(60Hz)
メス形状HDMI/D-Sub15pin
変換タイプメス-メス
1台
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
DisplayPortをHDMIに接続するケーブル。FullHD対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状DisplayPort(オス):HDMI(オス)
対応機種DisplayPort 1.3以上でデュアルモードをサポートしたDisplayPort搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど
変換方式アクティブタイプ
ケーブル太さ(mm)5
対応解像度最大3840×2160(4K)
オス形状DisplayPort
メス形状HDMI
変換タイプオス-メス
1台
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
1
2
3
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。