1台
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る。カギ紛失の心配が無い4桁ダイヤル錠タイプ
仕様対応スロットサイズ:(幅)7~7.26mm、(高さ)3~3.26mm
質量(g)約140
外形寸法ロック部 長さ 約56mm×径 約18mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.8mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.4mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径18mm+8mm)
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)
構成本体(ワイヤー付き)、面ファスナー1個、取扱説明書
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロックダイヤル錠
1台
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
パソコンや液晶モニター、外付けHDDDなどを盗難から守る。キー不要で紛失の心配の無いダイヤル式。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
質量(g)約135
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
対応機種セキュリティースロット搭載機器(パソコン・液晶ディスプレイ・周辺機器など)
外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約16(ワイヤーは除く)×約56 ※ワイヤー接続部を含めると径16+7
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~80
ロックダイヤル錠
適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
1台
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
NobleWedgeに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック。鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロック。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様対応スロットサイズ:(幅)4.5mm(4.5~5.1mm)、(高さ)3.2mm(3.2~3.4mm)
質量(g)約150
外形寸法ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm)
構成本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚
動作環境(保証)温度0~40℃、湿度20~80%
保証期間初期不良のみ
ロックダイヤル式ワイヤーロック
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
nanoに対応した4桁ダイヤル式のセキュリティロック。鍵紛失の心配がない4桁ダイヤル式のセキュリティロック。ワイヤーの取り回しがしやすい360度回転機構・90度首振り機構。ワイヤーにキズ防止コーティング
仕様対応スロットサイズ:(幅)6mm(6.0~6.2mm)、(高さ)2.5mm(2.5~2.7mm)
質量(g)約150
外形寸法ロック部 長さ 約66mm×径 約17.5mm(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6.2mm ワイヤー 長さ 約2000mm×径 約4.5mm(※1 ワイヤー接続部を含めると径17.5mm+9mm)
適合機器Nanoセキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど
構成本体(ワイヤー付き)、スペーサー2個、面ファスナー1個、マニュアル1枚
動作環境(保証)温度0~40℃、湿度20~80%
保証期間初期不良のみ
ロックダイヤル式ワイヤーロック
1台
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。