コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!。USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)。サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!。底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!。ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約86
ポート数5ポート
対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23
動作環境温度0~35℃、湿度10~85%
保証期間6か月間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)150
供給電流(mA)5ポート合計400以内
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
3ピンの電源タップ。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。スイングプラグで、狭い場所でも壁にピッタリ。
色ホワイト
機能マグネット付
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き。3ピン式電源タップ4個口タイプ
色ホワイト
質量(g)約390
スイッチなし
ケーブル長(m)1
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く)
機能強力マグネット付
商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。レッツノート用にはPC本体にある溝を利用し、液晶とフィルムとの隙間を最小限に抑え、前垂れも防ぎます。タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、取扱説明書
質量(g)約35
取付方式マグネット
硬度3H
サイズ(inch)12.1
対応機種12.1型 パナソニック レッツノート CF-SV(SV7)、CF-SZシリーズ(CF-SZ6、CF-SZ5)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:261×175×1.1、画面部分:261×163×0.39
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
のぞき見防止○
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
。3ピン6個口の電源タップ。本体裏面にはスチール面にしっかり固定できる強力マグネット付き。差込口は熱に強い2重構造。ほこり等による火災を防ぐトラッキング現象防止プラグ。コードは安全性を向上させた二重被覆を採用。ケール長2.5m
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!
バッファロー社で品質検査を実施!
USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!
お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!
通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
ポート数4ポート
ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)
電源供給方式バスパワー
質量(g)約56
規格VCCI Class B
対応OSOS X 10.9以降、Windows 10、Windows 7、Windows 8.1
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×17×46(※突起物含まず)
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと)
保証期間6か月間
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計:800以内(USB3.0ポート接続時)(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB 3.1 Gen 1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
お手持ちのUSB Type-A機器をType-C搭載パソコンで使える。 USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm。
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
質量(g)約46
ポート数4ポート
ケーブル長(m)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25
インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)
使用温湿度範囲5~40℃/5~85%
保証期間6か月間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30
USBポート数4
データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
供給電流(A)4ポート合計2.9以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存)
。3ピン6個口の電源タップ。本体裏面にはスチール面にしっかり固定できる強力マグネット付き。差込口は熱に強い2重構造。ほこり等による火災を防ぐトラッキング現象防止プラグ。コードは安全性を向上させた二重被覆を採用。ケール長5m
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上
スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる
高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ
独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現
通電状況が確認できるLEDランプ搭載
バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる
1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々
ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし
Multiple Transaction Translatorで高速データ転送
RoHS基準値準拠
ポート数4
色ブラック
質量(g)約91
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず
商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書
動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)
保証期間6ヶ月
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
アズワン品番64-3773-87
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A)
供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、タブ(2個)、取扱説明書
質量(g)約40
取付方式マグネット
硬度3H
サイズ(inch)13.3
対応機種13.3型ワイドディスプレイ ※マグネットを貼り付けるために、液晶画面上部のベゼル幅が7mm以上必要です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:294×173×1.1、画面部分:294×166×0.39
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
アスペクト比16:9
のぞき見防止○
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
。3ピン4個口の電源タップ。本体裏面にはスチール面にしっかり固定できる強力マグネット付き。差込口は熱に強い2重構造。ほこり等による火災を防ぐトラッキング現象防止プラグ。コードは安全性を向上させた二重被覆を採用。ケール長5m
1台
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
しっかり固定できる強力マグネット。3ピン7個口の電源タップ。雷サージ付き
色ホワイト
質量(g)730
スイッチなし
ケーブル長(m)3
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数7個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×33×49
機能強力マグネット付、雷サージ付
商品構成本体、3ピン→2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き。3ピン式電源タップ4個口タイプ
色ホワイト
質量(g)910
スイッチなし
ケーブル長(m)5
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く)
機能強力マグネット付
商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm
付属品保証書(パッケージ内面に記載)
質量(g)約47
ポート数4ポート
ケーブル長(m)0.3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25
インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)
使用温湿度範囲5~40℃/5~85%
保証期間6か月間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存
データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、タブ(2個)、取扱説明書
質量(g)約40
取付方式マグネット
硬度3H
サイズ(inch)14
対応機種14型ワイドディスプレイ ※マグネットを貼り付けるために、液晶画面上部のベゼル幅が7mm以上必要です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:309×182×1.1、画面部分:309×175×0.39
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
アスペクト比16:9
のぞき見防止○
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
。3ピン4個口の電源タップ。本体裏面にはスチール面にしっかり固定できる強力マグネット付き。差込口は熱に強い2重構造。ほこり等による火災を防ぐトラッキング現象防止プラグ。コードは安全性を向上させた二重被覆を採用。ケール長2.5m
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
周囲の視線を気にしないSurfaceGo2専用のぞき見防止フィルム
付属品フィルター本体、取扱説明書
質量(g)約20
取付方式マグネット
硬度2H
対応機種Surface Go 4 / Surface Go 3 / Surface Go 2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243.5×172.0×0.29(厚みはテープ部除く)
機能静電防止機能なし
可視光線透過率(%)72
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)6.7
紫外線カット99.90%
ブルーライトカット率60%
のぞき見防止○
1台
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
3ピン4個口電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。強力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口、安心2重構造熱に強い。安全性、信頼性を向上させた二重被覆コードを採用。安心のトラッキング現象防止プラグ採用。設置に便利な仮固定穴
色ライトグレー
質量(g)900
スイッチなし
ケーブル長(m)5
コンセント形状3ピン
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部を除く)
機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用
商品構成本体
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、タブ(2個)、取扱説明書
質量(g)約35
取付方式マグネット
硬度3H
サイズ(inch)12.5
対応機種12.5型ワイドディスプレイ ※マグネットを貼り付けるために、液晶画面上部のベゼル幅が7mm以上必要です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:278×163×1.1、画面部分:278×156×0.39
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
アスペクト比16:9
のぞき見防止○
1台
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
コネクターの向きを気にせず挿せる「どっちもUSBポート」搭載の"どっちもUSBハブ"、USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ、150cmのケーブルで使い勝手が向上、マグネットでスチール面に固定、Windows&Mac両対応
付属品取扱説明書
色ホワイト
ポート数5ポート
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
動作環境温度0℃~35℃、湿度10%~85%
保証期間6か月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:480、USB1.1:12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)150 ※コネクター部除く
供給電流(mA)5ポート合計400以内
インターフェイス-アップストリームUSB2.0/1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
。高速転送規格USB3.0対応!MIDI接続などに最適なMTTにも対応!。バッファロー社で品質検査を実施!USB-IFを参考にした独自の信号品質テスト・VCCIの定める不要輻射(電磁ノイズ)テストをPASS!。お持ちのPCカラーにマッチするカラーを用意!通電状況が分かる眩しくないLEDランプ付き
色シルバー
1台
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
3ピン6個口の電源タップ。落雷による機器の故障を防ぐ雷サージガード付き。電源ランプ付きで目視での通電確認可能。協力マグネットでスチール面にしっかり固定。不意なプラグ抜けを防ぐプラグロック付き。差込口は熱に強いユリア素材を採用した2重構造。安心のトラッキング現象防止プラグ。安全性、信頼性を工場させたコード二重被覆を採用。設置に便利な仮固定穴。コード5m
色ライトグレー
質量(g)960
スイッチなし
ケーブル長(m)5
コンセント形状3ピン
口数6個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×273(突起部を除く)
機能雷サージガード付、電源ランプ付、強力マグネット付、、プラグ抜けを防ぐプラグロック付、二重被覆、トラッキング現象防止プラグ採用
商品構成本体
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
USB2.0延長ケーブルUSB-A to A マグネット
仕様●アスベスト:空欄●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:空欄●電波法備考:電波を発しないもしくは微弱な製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201104●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):法的に対象外の製品の為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
色ブラック
ケーブル長(m)2
アズワン品番68-4208-29
1台
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
スチールデスクの側面にしっかり固定できる強力マグネット付き。3ピン式電源タップ4個口タイプ
色ホワイト
質量(g)650
スイッチなし
ケーブル長(m)3
コンセント形状3ピン(3ピン⇒2ピン変換アダプター付)
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)203×28×46(突起部除く)
機能強力マグネット付
商品構成本体、3ピン=>2ピン変換アダプター
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
熱に強い二重構造ケース採用。3ピン4個口の電源タップ。マグネット付き
色ホワイト
質量(g)870
スイッチなし
ケーブル長(m)5
コンセント形状3ピン
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く)
機能マグネット付
商品構成本体
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
熱に強い二重構造ケース採用。3ピン4個口の電源タップ。マグネット付き
色ホワイト
質量(g)620
スイッチなし
ケーブル長(m)3
コンセント形状3ピン
口数4個口
定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×28×203(突起部除く)
機能マグネット付
商品構成本体
動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
プラグ形状ストレートプラグ
1台
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
PC画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見える為、新幹線や外出先などでパソコン画面を見られる心配がありません。簡単に取外しが可能なマグネットタイプ。利用シーンに合わせた取付け、取り外しが可能。表面硬度3Hで持ち運びの際にもキズが付き難い。フィルムの表裏は光沢面とマット面になっており、用途やお好みによって使い分けが可能。パソコンを閉じる際にフィルターが前方へ垂れて閉じにくさを防ぐタブ付き。スリムベセルにも対応するマグネット部の高さ7mm。タッチパネル対応
付属品マグネットシール(2枚)、タブ(2個)、取扱説明書
質量(g)約55
取付方式マグネット
硬度3H
サイズ(inch)15.6
対応機種15.6型ワイドディスプレイ ※マグネットを貼り付けるために、液晶画面上部のベゼル幅が7mm以上必要です。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フィルター全体:345×202×1.1、画面部分:345×195×0.39
機能静電防止機能あり
可視光線透過率(%)60±5
視野角60度(左右各30度)
反射率(%)5.6
紫外線カット95%±4%
ブルーライトカット率40.50%
アスペクト比16:9
のぞき見防止○
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。