ケーブル (1) 切替器/分配器/コンバーター (5) メディア収納用品 (8) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: BUFFALO(バッファロー)すべて解除
microSD専用USB2.0/1.1フラッシュアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷
microSDカード専用カードリーダー/ライター microSDカードを挿したまま使用すればUSBメモリーに大変身 パソコンに挿しても出っ張らない超コンパクトサイズ USBコネクタにキャップ・ストラップホール付 携帯電話やデジカメの主流となっているmicroSDや、最新の大容量メディアmicroSDHC(8GB)class2、4、6に対応 Windows&Macintosh両対応 ドライバインストール不要の簡単利用 特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠 対応OS:Windows Vista(32bit/64bit)/XP/2000(SP3以降)/Me、MacOS 10.1.2以降 外形寸法:W15×H22×D8mm(突起部を除く) 重量:2g
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 ブラック BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
120枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル ホコリから守る収納カバー付 高級感のある表面エンボス加工 分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用 素材:PP 本体寸法:W95×H280×D155mm 本体重量:約440g 製品構成:ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート12枚)、背ラベル1枚
Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量デ
Giga対応 光メディアコンバーター BMC-GTシリーズ BUFFALO(バッファロー) 3日以内出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。高速インターフェイスUSB 3.2 Gen 2対応で、読み込み速度、書き込み速度ともに約1000MB/sとアイ・オー・データ社製ポータブルHDDの約8倍高速。バックアップ作業時間や大容量データのコピー時間などを大幅に削減。※性能を発揮するためには、USB 3.2 Gen 2インターフェイスが必要です。約41×113×10mmのスリムなボディは、手のひらに収まるサイズで持ち運びに最適。素材は黒色のアルミを使用し、シックな見た目に仕上げました。スタイリッシュなデザインは、ビジネスシーンにもぴったりです。衝撃・振動に強く、軽量!また、無音で動作するのでとても静か。
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 96枚収納 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
96枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル ホコリから守る収納カバー付 高級感のある表面エンボス加工 分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質 PP タイプ 本体 本体質量(g) 約375 商品構成 ファイル1枚、インデックスラベル1シート(1シート12枚)、背ラベル1枚 収納枚数(枚) 96 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 85×280×155
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 72枚収納 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
72枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル ホコリから守る収納カバー付 高級感のある表面エンボス加工 分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質 PP タイプ 本体 本体質量(g) 約320 商品構成 ファイル1枚、インデックスラベル1シート(1シート12枚)、背ラベル1枚 収納枚数(枚) 72 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×280×155
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 48枚収納 BUFFALO(バッファロー) 翌日出荷 から 8日以内出荷
48枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル ホコリから守る収納カバー付 高級感のある表面エンボス加工 分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質 PP 本体質量(g) 約230 商品構成 ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚 収納枚数(枚) 48 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 32×280×155
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 36枚収納 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
36枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル ホコリから守る収納カバー付 高級感のある表面エンボス加工 分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質 PP 本体質量(g) 約185 商品構成 ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚 収納枚数(枚) 36 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×150×155
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 24枚収納 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
24枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル ホコリから守る収納カバー付 高級感のある表面エンボス加工 分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質 PP タイプ 本体 本体質量(g) 約130 商品構成 ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート3枚)、背ラベル1枚 収納枚数(枚) 24 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×150×150
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 12枚収納 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
12枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル ホコリから守る収納カバー付 高級感のある表面エンボス加工 分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質 PP 本体質量(g) 約95 商品構成 ファイル1枚、インデックスラベル1シート(1シート3枚)、背ラベル1枚 収納枚数(枚) 12 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 17×150×150
CD&DVDファイルケース ブックタイプ 120枚収納 BUFFALO(バッファロー) 8日以内出荷
120枚収納のCD&DVDメディア収納ファイル ホコリから守る収納カバー付 高級感のある表面エンボス加工 分類に役立つインデックスラベル・背ラベル付 ディスクをキズから守るケバ立ちにくい高級不織布使用
材質 PP タイプ 本体 本体質量(g) 約440 商品構成 ファイル1枚、インデックスラベル2シート(1シート12枚)、背ラベル1枚 収納枚数(枚) 120 グリーン購入法 適合 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 95×280×155
光メディアコンバータ WDM20km BUFFALO(バッファロー) 予約販売
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
光ファイバ1芯でデータの送受信を実現する「WDM技術」採用
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード20kmタイプ
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
質量(g) 225(ACアダプタ含まず) 規格 VCCI Class A ポート数 10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:WDM 1個 電源 AC100V 50/60Hz 適合規格 10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX コネクタ形状 RJ-45型8極、SCコネクタ 電源電圧(V) 5 DC(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×27×94(本体) 機能 LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過 最大消費電力(W) 2.55 芯数 1芯 動作環境 温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル 10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル 光出力 -14dBm~-8dBm (9/125μmファイバ使用時) 発熱量(KJ/h) 最大9.2 伝送速度(Mbps) 10/100(UTP側)、100(Fiber側) データ転送速度 14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX/FX) バッファ仕様 128Kbytes 伝送距離(m) 10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX 全二重時:最大2000、100BASE-FX 半二重時:最大412 アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.1 受信感度 -31dBm ファイバータイプ シングルモード
光メディアコンバータ 2芯マルチモード 100BASE-TX:100BASE-FX(SC) 2km BUFFALO(バッファロー) 当日出荷
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能
トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応
BPDU/EAPOLフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g) 225(本体)、70(ACアダプタ) 規格 VCCI ClassA ポート数 10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個 電源 AC100V 50/60Hz 適合規格 10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX コネクタ形状 RJ-45型8極、SCコネクタ 電源電圧(V) 5 DC(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 70×26×94 機能 LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過 最大消費電力(W) 2.55 芯数 2芯 動作環境 温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル カテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX) 光出力 62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm 発熱量(KJ/h) 最大9.2 アズワン品番 64-3796-83 伝送速度(Mbps) 10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX) データ転送速度 14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX) バッファ仕様 128Kbytes 伝送距離(m) 10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412 アクセス方式 CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX) 最大消費電流(A) 0.1 発光波長(nm) 1310 (Tx/Rx) 受信感度 -31dBm ファイバータイプ マルチモード
光メディアコンバータ 100BASE-TX←→100BASE-FX(SC)変換 シングルモード BUFFALO(バッファロー) 当日出荷 から 翌日出荷
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g) 225(ACアダプタ含まず) 規格 VCCI Class A ポート数 10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個 電源 AC100V 50/60Hz コネクタ形状 RJ-45型8極、SCコネクタ 電源電圧(V) 5 DC(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 71×27×94(本体) 機能 LFP(Link Fault Pass Through)機能AutoNegotiation(UTP側) AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過 最大消費電力(W) 2.55 動作環境 温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間 1年間 適合ケーブル 10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル 発熱量(KJ/h) 9.2 伝送速度(Mbps) 10/100(UTP側)、100(Fiber側) データ転送速度 14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX) バッファ仕様 128Kbytes アクセス方式 CSMA/CD 最大消費電流(A) 0.1 発光波長(nm) 1310 (Tx/Rx) 受信感度 LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBm ファイバータイプ シングルモード
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ