絞り込み
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • サンワサプライ(62)
  • OWLTECH(オウルテック)(36)
  • j5 create(34)
  • ラトックシステム(26)
  • オーム電機(21)
  • サンワダイレクト(21)
  • Anker(アンカー)(15)
  • グリーンハウス(14)
  • ルートアール(9)
  • MCO(9)
  • Hanx(8)
  • ナカバヤシ(7)
  • ビット・トレード・ワン(7)
  • プロスペック(5)
  • エスコ(4)
  • ロジテック(4)
  • ロジクール(4)
  • タイムリー(4)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(27)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「保証書」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーター BUFFALO(バッファロー)PD対応 6in1VGA付きポートリプリケーターBUFFALO(バッファロー)
7,298税込8,028
1台
翌日出荷
周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるUSB3.2(Gen1)対応のドッキングステーションLANポートの無いパソコンや有線LAN環境しかない宿泊先等でも有線LAN通信が可能ですType-CポートはUSB Power Delivery3.0に対応しており、ノートパソコンを充電しながら映像出力や、充電として使用しない場合にはデータ通信ポートとして使用可能です4K出力に対応したHDMIと、VGAの2系統の映像出力が可能ですパソコンスタンド使用時やUSBポートまで距離がある場合に便利なケーブル長30cm
付属品取扱説明書/保証書質量(g)約127規格HDMIポート:HDMI、HDCP 1.4、LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)、VGAポート:アナログRGB適合規格HDMI、VCCI Class B適合品最大出力(W)PD:85(USB PD 3.0)適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、ChromebookおよびiPad外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約114×17.5×54 ※ケーブル・突起物除く保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度0~90%(結露なきこと)コネクタLANポート:RJ-45最大入力(W)PD:100(USB PD 3.0)電源供給方式バスパワー/USB PD 3.0給電※USB PD 3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポート(Type-C/給電用)へ接続します。ケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値) ※USB 2.0以下のポートに接続した場合、伝送速度はUSBポートの通信速度に依存します。ポートHDMIポート:HDMI Type-A 19ピン メス、VGAポート:D-Sub15ピン メス×1アクセス方式LANポート:CSMA/CD対応解像度HDMIポート:最大3840×2160(30Hz)、VGAポート:最大1920×1200(60Hz)
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CDコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-A LANアダプターハブ付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
3,198税込3,518
1台
翌日出荷
Type-A接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows10/11、OS X10.9以降、ChromeOSに対応。ゲーム機Nintendo Switchに対応。
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)パッケージ (本体含む):約95規格LANポート:IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、VCCI classB本体質量(g)約45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パッケージ:約124×176×25適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29 ※ケーブル・突起物除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30 ※コネクター部除く伝送速度(Mbps)1000/100/10(規格値)通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、・USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、・USB 1.1:最大12Mbps(規格値)USBポート【パソコン側】Type-A オス×1(ケーブル直付け):通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側】USB Type-Aメス×3:通信用、、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1、1ポート最大電流900mA(3ポート合計900mA)、※接続先の供給電流に依存します。、※LANポートの使用状況により低下することがあります。コネクタ仕様LANポート:RJ-45ポートLAN (アクセス方式):CSMA/CD
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5(規格値)コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-CLANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Giga対応 USB-C接続 LANアダプター ハブ付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
3,398税込3,738
1台
翌日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約44規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)保証期間1年間コネクタLANポート:RJ-45電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター部除く通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。アクセス方式LANポート:CSMA/CD供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
USB3.0バスパワー3ポートハブBUFFALOラインナップ史上最小モデル小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品保証書ホワイト質量(g)約30ポート数3適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)
USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷
USB3.0バスパワー3ポートハブBUFFALOラインナップ史上最小モデル小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
付属品保証書ブラック質量(g)約30ポート数3ケーブル長(m)0.1適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10USBポート数3供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)USBポート【パソコン側 USB】Type-A オス×1(ケーブル直付け)USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側 USB】Type-A メス×3:通信用 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA【最大通信速度】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)/USB 2.0:最大480Mbps(規格値)/USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bブラック質量(g)約23ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応)電源5V DC (USB バスパワーによる供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)消費電流(mA)最大140mA最大消費電力(W)0.72動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター ブラック BUFFALO(バッファロー)Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター ブラックBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1付属品取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bブラック質量(g)約25電源5V DC (USB バスパワーによる供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)消費電流(mA)最大140mA最大消費電力(W)0.72動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー)Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター ホワイトBUFFALO(バッファロー)
1,998税込2,198
1台
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1付属品取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bホワイト質量(g)約25電源5V DC (USB バスパワーによる供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)消費電流(mA)最大140mA最大消費電力(W)0.72動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%電源供給方式バスパワー
Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター ホワイト BUFFALO(バッファロー)Giga対応 Type-C USB3.2(Gen1)用LANアダプター ホワイトBUFFALO(バッファロー)
2,298税込2,528
1台
翌日出荷
1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class Bホワイト質量(g)約23電源5V DC (USB バスパワーによる供給)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く)消費電流(mA)最大140mA最大消費電力(W)0.72動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 BUFFALO(バッファロー)USB-A3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付BUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1個
翌日出荷から8日以内出荷
USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm
付属品保証書(パッケージ内面に記載)質量(g)約47ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
USB-C3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付 BUFFALO(バッファロー)USB-C3.2Gen1バスパワー上挿しハブ磁石付BUFFALO(バッファロー)
3,490税込3,839
1個
翌日出荷から8日以内出荷
お手持ちのUSB Type-A機器をType-C搭載パソコンで使える。 USB 3.2(Gen 1)対応。 片手で挿しやすい上挿しタイプ。 背面マグネットでピタッと固定。 取り回しやすいケーブル長30cm。
付属品保証書(パッケージ内面に記載)質量(g)約46ポート数4ポートケーブル長(m)0.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×22×25インターフェースパソコン側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)、周辺機器側:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Aメス)使用温湿度範囲5~40℃/5~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30USBポート数4データ転送速度USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)供給電流(A)4ポート合計2.9以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存)
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 シルバー BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 シルバーBUFFALO(バッファロー)
6,198税込6,818
1台
8日以内出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品取扱説明書/保証書シルバー質量(g)約85規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く)保証期間1年間電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)転送速度(Gbps)最大5(規格値)
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラック BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 CR付 ブラックBUFFALO(バッファロー)
6,198税込6,818
1台
翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーションLANポートのないパソコンも有線LAN環境へSD/microSD対応カードリーダー搭載USB Power delivery(USB PD)対応HDMIの映像出力に対応USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載Windows・Macに対応ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
付属品取扱説明書/保証書ブラック質量(g)約85規格VCCI classB対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116×約16×約52.5(ケーブル・突起部除く)保証期間1年間電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電ケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)転送速度(Gbps)最大5(規格値)
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 1mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約74ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5m BUFFALO(バッファロー)USBシリアル変換ケーブル ブラックスケルトン 0.5mBUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
USBシリアル変換ケーブルWindows搭載パソコンおよびMacに対応RoHS基準値準拠
セット内容本体、取扱説明書/保証書ブラックスケルトン質量(g)約58ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-A オス / RS232Cコネクター D-sub9ピン オス[インチナット(No.4-40UNC)]対応機種USB端子(Type-A)搭載のWindowsパソコン およびMacインターフェースUSB 2.0/1.1保証期間6か月間動作温湿度範囲温度:5~40℃ 、湿度:10~80%(結露なきこと)変換タイプオス - オスコントローラFTDI製 FT231Xコネクタ1USB Type-Aコネクタ2D-sub9ピン
Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力 BUFFALO(バッファロー)Type-C接続 ドッキングステーション PD対応 HDMI出力BUFFALO(バッファロー)
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。転送速度(Gbps)最大5(規格値)規格VCCI classB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×約16×約41(※ケーブル・突起部除く)ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)質量(g)約62保証期間1年間付属品取扱説明書/保証書
USB 3.2(Gen 2)バスパワー4ポートPD対応ハブ BUFFALO(バッファロー)USB 3.2(Gen 2)バスパワー4ポートPD対応ハブBUFFALO(バッファロー)
9,598税込10,558
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応、最大10Gbps(規格値)の高速データ転送が可能、取り回しやすいケーブル長30cm、RoHS基準値準拠
ポート数4ポートケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)電源供給方式バスパワーデータ転送速度USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2):最大10Gbps(規格値),USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値),USB 2.0:最大480Mbps(規格値),USB 1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス)電源バスパワー/USB PD3.0給電本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×約12×約43(※ケーブル・突起物含まず)質量(g)約53動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%(※結露なきこと)保証期間6か月間付属品本体、取扱説明書/保証書
USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー)USB3.0 バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、USB 3.2(Gen1)対応 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠 、
付属品保証書(パッケージ内面に記載)ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-A オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納 BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納BUFFALO(バッファロー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ内面に記載)ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラック BUFFALO(バッファロー)どっちもUSBハブ どっちもUSBポート採用USB2.0ハブ 5ポートタイプ ブラックBUFFALO(バッファロー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
コネクターの向きを気にせず挿せる!どっちもポート搭載!USB機器を5つ接続できる5ポートタイプ(4+1ポート)サイドポート搭載なので、よく抜き挿しする機器の接続に最適!底面にマグネットを搭載しているので机の上で安定する!ケーブル長が150cmあるので足元にあるデスクトップPCに接続しても手元で抜き挿しできる
付属品保証書ブラック質量(g)約86ポート数5ポート対応Chrome OS (日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×23×23動作環境温度0~35℃、湿度10~85%保証期間6か月間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)150供給電流(mA)5ポート合計400以内データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USBオーディオアダプター BUFFALO(バッファロー)USBオーディオアダプターBUFFALO(バッファロー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
3極ミニプラグ接続のヘッドセットがUSBで使える、USBオーディオ変換ケーブルPS3/PS4に対応DAC内蔵でPC側のサウンド環境にとらわれないRoHS基準値準拠
付属品保証書(パッケージ台紙に記載)ブラック質量(g)約25ケーブル長(m)0.15対応OSChrome OSコネクタ形状USB Type-Aオス - モノラルミニジャック メス、USB Type-Aオス - ステレオミニジャック対応機種USB-A端子搭載のWindowsパソコン、Mac、PS3、PS4保証期間6か月アズワン品番64-3774-30USBタイプUSB2.0/1.1オス形状USB Type-Aメス形状モノラルミニジャック メス、ステレオミニジャック変換タイプメス - オス
USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブ BUFFALO(バッファロー)USB2.0 バスパワー 4ポート どっちもUSBハブBUFFALO(バッファロー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
PC側とUSB機器側にどっちもUSBコネクタ採用、USBがうまく挿さらないイライラからの解放 上下対称の設計だからPCの左右どちらに挿しても、USBポートを前後好きな方向に配置できる コンパクトで持ち運び・収納に便利
ポート数4ポートケーブル長(cm)約7(コネクター部除く)電源供給方式バスパワーブラック付属品取扱説明書/保証書質量(g)約32対応OSWindows 10、Windows 7、Windows 8.1対応Chrome OS (本製品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×15×24動作環境温度:5℃~40℃、湿度:10%~80%(結露なきこと)保証期間6か月間アズワン品番64-3774-02USBポート数4供給電流(mA)4ポート合計:440以内(※接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(規格値)、USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ マグネット付き ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 スチール製のデスクや棚にしっかり固定できる 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4ブラック質量(g)約91対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×35×91※ケーブル・突起物含まず商品構成本体、ACアダプター(12V、1.5A)、取扱説明書/保証書動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワーアズワン品番64-3773-87ケーブル長(cm)100インターフェイスUSB3.0/USB2.0/USB1.1(Type-A)供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
法人向けオプション用 12V ACアダプター BUFFALO(バッファロー)法人向けオプション用 12V ACアダプターBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
購入から3年間安心して使える
付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書対応製品メーカー製法人向けハードディスクドライブHD-SHU3シリーズ、HD-WHU3/R1シリーズ、HD-WLU3/R1シリーズ質量(g)約255(ACアダプターのみの重量)定格出力DC 12V、4A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×49×32 (ACアダプター、突起物含まず)使用電源AC100V 50/60Hz動作環境温度:0~45℃湿度:10~85%(結露なきこと)アズワン品番64-3797-11
USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.0 上挿し 4ポートセルフパワーハブ ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷から8日以内出荷
上挿し3ポート+サイド1ポートの配置で使い勝手が向上 高速転送規格USB3.0対応のUSBハブ 独自の評価テストや低ノイズ設計で高い品質を実現 通電状況が確認できるLEDランプ搭載 バスパワー/セルフパワー両対応で,利用シーンに応じて使い分けできる 1mのケーブル長で手元に伸ばせて接続楽々 ケーブル直付けでケーブル紛失の心配なし Multiple Transaction Translatorで高速データ転送 RoHS基準値準拠
ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境温度:5℃~40℃湿度:5%~85%(結露なきこと)保証期間6ヶ月電源供給方式セルフパワー/バスパワー供給電流(mA)[セルフパワー時] 4ポート合計2500mA以内[バスパワー時] 4ポート合計800mA以内(USB3.0ポート接続時)データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)USB2.0:最大480Mbps(規格値)USB1.1:最大12Mbps(規格値)コネクタ形状-アップストリームType-Aコネクタ形状-ダウンストリームType-A
HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプター BUFFALO(バッファロー)HDMIポート搭載 USB2.0用 ディスプレイ増設アダプターBUFFALO(バッファロー)
13,390税込14,729
1台
予約販売
パソコンの画面と音声をテレビに出力できる Windows のマルチディスプレイとしても快適に使える
付属品USBケーブル(50cm)、ユーティリティーCD、取扱説明書、保証書ホワイト質量(g)約24規格VCCI Class B対応OSWindows 10/8.1/7/Vista(32bit/64bit):本体Windows XP(SP2以降):本体コネクタ形状USBメス - HDMIメス対応機種USB2.0インターフェース搭載のWindows パソコン※USB2.0増設用インターフェースでの接続には非対応。※USB2.0ハブ利用時はセルフパワータイプの製品をご使用ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×13×64動作環境温度:5~35℃湿度:5~80%(結露なきこと)アズワン品番64-3795-35USBタイプUSB2.0メス形状USB、HDMI変換タイプメス - メス
PCアクセサリー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら