PCアクセサリー :「MFC」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地球環境にやさしい,国際レベルの環境性能 トラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,LFP機能対応 BPDU/EAPOLフレーム透過対応 より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応 長距離伝送ができてノイズに強い,光ファイバ通信マルチモード2kmタイプ
質量(g)225(本体)、70(ACアダプタ) 規格VCCI ClassA ポート数10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FXマルチモード:1個 電源AC100V 50/60Hz 適合規格10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX コネクタ形状RJ-45型8極、SCコネクタ 電源電圧(V)5 DC(ACアダプタ使用) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×26×94 機能LFP(Link Fault Through)機能AutoNegotiation(UTP側)AutoMDI/MDI-X(UTP側)DIPスイッチによるSpeed/Duplex手動設定BPDU/EAPOLフレーム透過 最大消費電力(W)2.55 芯数2芯 動作環境温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと) 保証期間1年間 適合ケーブルカテゴリ3以上UTPケーブル(10BASE-T)カテゴリ5以上UTPケーブル(100BASE-TX)50/125μm、62.5/125μmマルチモード光ケーブル(100BASE-FX) 光出力62.5/125μmファイバ使用時:(最小)-20dBm~(最大)-14dBm50/125μmファイバ使用時:(最小)-23.5dBm~(最大)-14dBm 発熱量(KJ/h)最大9.2 アズワン品番64-3796-83 伝送速度(Mbps)10(10BASE-T)100(100BASE-TX、100BASE-FX) データ転送速度14881pps(10BASE-T)148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX) バッファ仕様128Kbytes 伝送距離(m)10BASE-T/100BASE-TX(UTP):最大100、100BASE-FX(光ファイバ):Full-Duplex時 最大2000、Half-Duplex時 最大412 アクセス方式CSMA/CD(10BASE-T、100BASE-TX、100BASE-FX) 最大消費電流(A)0.1 発光波長(nm)1310 (Tx/Rx) 受信感度-31dBm ファイバータイプマルチモード
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

おすすめ人気ランキング