PCアクセサリー :「micro usb 延長」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!。3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!。VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!。様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!。大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応
付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約30
ポート数4ポート
ケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45
消費電流(mA)100
インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)
保証期間6か月間
動作温度(℃)5~40
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内
データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。