PCアクセサリー :「usb type」の検索結果

関連キーワード
217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換アダプタ
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換アダプターです。
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1m
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

BUFFALO(バッファロー)USB Type-C to HDMI変換ケーブル 2m
iPhone15などのUSB Type-C端子を搭載した機器(PC・スマホ等)の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C用HDMI映像変換ケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) オス形状Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
2,298 税込2,528
8日以内出荷

Type-CからVGAに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス)- D-Sub15pin(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、VGA端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状USB Type-C メス形状D-Sub15pin 変換タイプオス-メス
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

Type-AのUSBポートをロックするロックパーツ30個のセット※解除キーは付属しておりません。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。
付属品BLUSBA:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。) 質量(g)約 0.2( 1個分) 対応機種USB Type-Aポートを装備した機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12.5×4.5×9 保証期間保証:初期不良交換のみ。 入数BLUSBA:20個/BLUSBAP:30個
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

Type-CのUSBポートをロックするロックパーツ30個のセット※解除キーは付属しておりません。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。
付属品BLUSBC:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBCPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。) 質量(g)約 0.1( 1個分) 対応機種USB Type-Cポートを装備した機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約8.5×2.6×5.5 保証期間保証:初期不良交換のみ。 入数BLUSBC:20個・BLUSBCP:30個
1台
1,098 税込1,208
翌々日出荷

Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K30P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160(30Hz) オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス コネクタ1USB Type-C コネクタ2HDMI
1台
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Type-CからDisplayPortに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C メス形状DisplayPort 変換タイプオス-メス
1台
3,490 税込3,839
翌々日出荷

Type-CからDVIに変換するアダプター。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状USB Type-C メス形状DVI 変換タイプオス-メス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C/DisplayPort 変換タイプオス-オス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状USB Type-C/DVI 変換タイプオス-オス
1台
3,998 税込4,398
翌々日出荷

Type-AのUSBポートをロックすることでUSBポートを利用した情報漏洩を防ぎます。ロックパーツ20個と解除キー2個のセット。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。
付属品BLUSBA:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBAPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。) 質量(g)約 0.2( 1個分) 対応機種USB Type-Aポートを装備した機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12.5×4.5×9 保証期間保証:初期不良交換のみ。 入数BLUSBA:20個/BLUSBAP:30個
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Type-CのUSBポートをロックすることでUSBポートを利用した情報漏洩を防ぎます。ロックパーツ20個と解除キー2個のセット。透明のケース付きで小さなパーツの紛失を防ぎます。
付属品BLUSBC:取り外し用フック、マニュアル(※BLUSBCPには取り外し用フック、マニュアルは付属しておりません。) 質量(g)約 0.1( 1個分) 対応機種USB Type-Cポートを装備した機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約8.5×2.6×5.5 保証期間保証:初期不良交換のみ。 入数BLUSBC:20個・BLUSBCP:30個
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷

Type-CからDisplayPortに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):DisplayPort(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DisplayPort端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C/DisplayPort 変換タイプオス-オス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

Type-CからHDMIに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160(30Hz) オス形状USB Type-C/HDMI 変換タイプオス-オス
1台
3,698 税込4,068
翌々日出荷

Type-CからHDMIに接続するケーブル。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160(30Hz) オス形状USB Type-C/HDMI 変換タイプオス-オス
1台
4,698 税込5,168
翌々日出荷

Type-CからDVIに接続するケーブル。3重シールド。RoHS基準値準拠
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス):DVI(オス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、DVI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 1920×1080 オス形状USB Type-C/DVI 変換タイプオス-オス
1台
5,298 税込5,828
翌々日出荷

。Type-C to 4極3.5mmオーディオ変換アダプター。ハイレゾ対応。高耐久仕様。ホワイト
ホワイト
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

Type-CからHDMIに変換するアダプター。4K60P対応。3重シールド。RoHS基準値準拠。win/mac対応
ブラック ケーブル長(m)0.15 コネクタ形状USB Type-C(オス):HDMI(メス) 対応機種映像出力可能なType-C端子(DisplayPort over USB Type-Cに対応した端子)搭載のパソコンやタブレット、HDMI端子を搭載した液晶ディスプレイやプロジェクターなど ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度最大 3840×2160 オス形状USB Type-C メス形状HDMI 変換タイプオス-メス
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷

。Type-C to 4極3.5mmオーディオ変換アダプター。ハイレゾ対応。高耐久仕様。ブラック
ブラック
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ブラック 質量(g)約25 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新規格のUSB3.1 Gen2に対応したUSB C to C ケーブル(正規認証取得済)・USB3.1(Gen2)の最大転送速度(規格値)10Gbpsとなっており従来のUSB3.0最大転送速度5Gbpsの2倍です。TypeCコネクタはリバーシブルコネクタとなっており表/裏どちらの向きでも挿入して使用可能。Alternativeモードにより、DisplayPortやMHLにも対応。「USB Power Delivery」に対応。最大3A DC20V(60W)の給電が可能。Macbook(2015年発売モデル)にも対応
仕様USB Power Delivery対応(最大60W) ブラック 適合規格USB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1、USB Full-Featured Type-C Cable、Alternateモード:対応 コネクタ形状USB Type-C オス - USB Type-C オス 最大電流(A)3 対応機種USB Type-C搭載機器 インターフェースUSB 3.2(Gen 2)/3.0/2.0/1.1 シールド2重シールド 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~85 最大電圧(V)20 ケーブル太さ(mm)5 転送速度(Gbps)最大10(規格値) 変換タイプオス-オス
1台
1,598 税込1,758
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ホワイト 質量(g)約25 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85% 電源供給方式バスパワー
1台
1,998 税込2,198
翌日出荷

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ブラック 質量(g)約23 ポート数1ポート(AUTO-MDIX対応) 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ホワイト ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ホワイト ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ホワイト ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ホワイト ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ホワイト ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ホワイト ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

USB2.0。USB-PD対応。安心のMFI認証品です。簡易パッケージです。ホワイト
トラスコ品番453-8105 ホワイト
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,898 税込2,088
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,798 税込1,978
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,698 税込1,868
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
1,598 税込1,758
8日以内出荷

。最新スマホの急速充電・通信に対応するType-Cケーブル。断線に強い新設計ロングSRを採用。しなやかで屈曲に強いスリムケーブル。最大3.0Aの急速充電に対応
ブラック ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス) ケーブル外径(Φmm)2.7 シールド2重シールド 転送速度(Mbps)最大480(規格値) USBタイプUSB 2.0/1.1 変換タイプオス- オス
1台
2,198 税込2,418
8日以内出荷

スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む) 規格VCCI Class B ポート数4 ケーブル長(m)0.1 対応OSWindows、Mac、Chrome OS パッケージサイズ(mm)約105×165×13 対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット 対応Chrome OS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず) 対応コネクタUSB Type-A 保証期間6か月間 接続端子USB Type-A 動作温度(℃)5~40 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと) USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します) USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB2.0。USB-PD対応。安心のMFI認証品です。簡易パッケージです。ホワイト
ホワイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-C対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 L型コネクタ付属・ロングケーブル採用(15cm)5 Windows11・macOS13・iPhone 15/15 Pro・Nintendo Switch対応
仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※macOS、iPhone 15、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-C●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 付属品L型コネクター、取扱説明書(保証書) 適合VCCI Class B ホワイト 質量(g)約23 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0~40℃、湿度:10~85%
1台
2,298 税込2,528
翌日出荷