PCアクセサリー :「CAT.5」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)1000BASE-T から 1000BASE-X へ、2.5GBASE-T から 2500BASE-X へ、5GBASE-T から 5GBASE-R へ、10GBASE-T から 10GBASE-R へ
質量(kg)0.32
規格1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、10GBASE-T、1000BASE-X、2500BASE-X、5GBASE-R、10GBASE-R
電源12V DC、最大 5W
対応メディア1000BASE-T: CAT5 UTP / STP、最大 100m、2.5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、5GBASE-T: CAT5e UTP / STP、最大 50m、10GBASE-T: CAT6A UTP / STP、最大 50m
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
動作温度(℃)0~+55
各種認証CE 、FCC クラス B
1台
¥129,800
税込¥142,780
20日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード
質量(kg)0.32
規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)
電源5 VDC、<1W
対応メディア10BASE-T:CAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)
動作温度(℃)0~+50
転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps
各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
メディコン用シャーシです。メディアコンバータ用 14 スロット シャーシ 2U 。最大 14 台のメディアコンバータに電源を供給し、リンクと全体の構造を簡素化 。LHC21X と LGC21X メディアコンバータ用 14 スロットシャーシ 。セットアップ、管理、メンテナンスが簡単 。ホットスワップコンバータモジュールに対応 。広い電圧範囲で使用可 。シングルまたはデュアル電源で動作 。保証: センドバック無償3年
質量(kg)7
電源LHGC-RACK-PS-L (1) と LHGC-RACK-PS-R (1) の 2 つの電源内蔵、入力: 100~240V AC、50 / 60Hz、3.0A、出力: 5V DC、12A、60W、コネクタ: 各電源装置の IEC320 C14、過電圧か短絡保護用の回路ブレーカ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)8.89×48.5×23.1
互換性(コンバータ)LHC210A、LHC211A、LHC212A、LGC210A、LGC211A、LGC212A、(メディア)10/100/1000BASE-TX: CAT5 UTP / STP、最大 100m、1000BASE-FX
各種認証CE
スロット数(個)14
1台
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
手のひらサイズのメディアコンバーターです
仕様(オペレーション)全二重モードか半二重モード
質量(kg)0.32
規格IEEE 802.3 10 Base-T 規格、 IEEE 802.3u 100Base-TX / FX 規格、ユーザコントロール - [/b]4 ポジションディップスイッチ (2)
電源5 VDC、<1W
対応メディア10BASE-TCAT3、4、5 UTP / STP、最大 200m、100Base-TX、CAT5 UTP / STP、最大 100m、マルチモードファイバ(50 /125μm、62.5 /125μm)、シングルモードファイバ(8.3 / 125um、9 / 125um、10 / 125um)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.54×6.86×9.4
コネクタRJ-45 コネクタ (1) 、二重 SC ファイバコネクタ (1)
動作温度(℃)0~+50
転送レート10Mbps: 14,880pps、100Mbps: 148,800pps
各種認証CE 、 FCC クラス B
1台
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。