PCアクセサリー :「LED 黄色」の検索結果
PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
関連キーワード
IP-KVM Emeraldシリーズの管理マネージャです。Emerald の管理に最適 。数千の端末管理が可能、大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ 。保証: センドバック無償2年
仕様【LCD】モジュール 16×2 LCM (1)
質量(kg)5.7
電源100-240V AC、50-60 Hz 1U single 250 W ATX 電源
相対湿度10~85% 結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.3×43.8×44.5
LEDステータスLED (黄 プログラマブル GPIO)(1) , HDD LED (赤)(1) , 電源LED (緑)(1)
コネクタRJ-45 GbE (2)、USB 2.0 (2) 、RJ-45 console port (COM1)(1) ;internal 5x2 pin header (COM2) (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~75
各種認証CE、FCC、UL、BIS
キーパッド5ボタンキーパッド
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
20日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。