PCアクセサリー :「gpio コネクタ」の検索結果
IP-KVM Emeraldシリーズの管理マネージャです。Emerald の管理に最適 。数千の端末管理が可能、大規模向けマルチシステム KVM 集中管理マネージャ 。保証: センドバック無償2年
仕様【LCD】モジュール 16×2 LCM (1)
質量(kg)5.7
電源100-240V AC、50-60 Hz 1U single 250 W ATX 電源
相対湿度10~85% 結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.3×43.8×44.5
LEDステータスLED (黄 プログラマブル GPIO)(1) , HDD LED (赤)(1) , 電源LED (緑)(1)
コネクタRJ-45 GbE (2)、USB 2.0 (2) 、RJ-45 console port (COM1)(1) ;internal 5x2 pin header (COM2) (1)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~75
各種認証CE、FCC、UL、BIS
キーパッド5ボタンキーパッド
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
20日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥20,878
¥18,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。