絞り込み
ブランド
  • NORCOMP
  • モノタロウ(49)
  • メディアカバーマーケット(30,758)
  • サンワサプライ(1,719)
  • StarTech.com(1,208)
  • エレコム(1,111)
  • RS PRO(819)
  • BUFFALO(バッファロー)(695)
  • サンワダイレクト(557)
  • 明工社(553)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(479)
  • ダイヤトレンド(428)
  • ATEN(392)
  • エスコ(320)
  • ナカバヤシ(319)
  • アイネックス(274)
  • オーム電機(269)
  • 変換名人(242)
  • ELPA(211)
  • 光興業(194)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(172)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入 NORCOMP

    アクセサリ 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 10個入

    NORCOMP
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    Norcomp 160 シリーズ M2.6 バックシェル用サムスクリューです。このねじは、亜鉛めっき仕上げにスチール製です。RoHS2準拠(2022年10月現在)
    仕様●種類:ちょうねじ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1004アズワン品番65-7514-27RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 7極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDFS シリーズは、混合フランジ D-Sub 7W2 ピン位置、オスコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac 及び 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサー
    仕様●極数:7●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDFS●コード番号:204-1685アズワン品番65-7750-58
  • D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1232アズワン品番65-7511-79
  • D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp HDF シリーズは、62 ピン位置のメス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1192アズワン品番65-7511-47
  • D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:垂直 IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1220アズワン品番65-7515-51
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    119,800税込131,780
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    。Norcomp CDF シリーズは、基板実装型 9 W4 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1079アズワン品番65-7512-08
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1046アズワン品番65-7510-94
  • D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP

    D-subコネクタ 37極 メス PCBマウント 1セット 27個入

    NORCOMP
    79,980税込87,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    。Norcomp SDF シリーズは、基板実装 37 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
    仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック、ブラケット●シリーズ:SDF●コード番号:207-1275アズワン品番65-7515-59
  • D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置のメス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1663アズワン品番65-7750-57
  • D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入

    NORCOMP
    56,980税込62,678
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1660アズワン品番65-7735-63
  • D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント 1セット 27個入

    NORCOMP
    59,980税込65,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    。Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1676アズワン品番65-7741-09
  • D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1677アズワン品番65-7724-44
  • D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-Subコネクタ 37極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp SDF シリーズは、37 ピン位置、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1661アズワン品番65-7728-82
  • D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 26極 メス パネルマウント

    NORCOMP
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp ライトアングル高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高い製品です。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。はんだカップタイプの終端となっています プラグシェルは ha ですコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 標準的な D-sub コネクタよりも約 65 % 高密度です
    仕様●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.28mm●取り付け用ハードウェア:基板ロック●シリーズ:181●コード番号:205-4730アズワン品番65-7508-41
  • D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入 NORCOMP

    D-Subコネクタ 25極 メス PCBマウント 1セット 36個入

    NORCOMP
    74,980税込82,478
    1セット(36個)
    7日以内出荷
    。Norcomp SDF シリーズは、25 ピン位置、メス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトのニッケルめっきスチール製です。電気定格は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け金具オプションは、4-40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。垂直基板実装 IP67等級 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1674アズワン品番65-7726-11
  • D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 15極 オス パネルマウント

    NORCOMP
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    。Norcomp DIP はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能の打ち抜きコンタクトを備えています。コンタクトタイプはオスで、ニッケルめっきが施されています。終端の垂直 DIP はんだタイプを使用していました プラグシェルに提供するインデントを装備コネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 ガラス繊維入り熱可塑樹脂タイプの絶縁材を使用しています
    仕様●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.29mm●シリーズ:180●コード番号:205-4700アズワン品番65-7508-25
  • D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入 NORCOMP

    D-subコネクタ 15極 オス PCBマウント 1セット 54個入

    NORCOMP
    91,980税込101,178
    1セット(54個)
    7日以内出荷
    。Norcomp SDF シリーズは、基板実装型 15 ピンポジション、オス標準 D-Sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 絶縁体:PBT、UL94V-0 (プロセス温度: 230 ℃ )
    仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:15●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.74mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック、ねじ付きインサート●シリーズ:SDF●コード番号:207-1251アズワン品番65-7515-45
  • D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 44極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1182アズワン品番65-7509-50
  • D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 25極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp CDF シリーズは、基板実装 17W2 ポジション、メス混合フランジ D-Sub コネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。電圧は 1000 V ac、定格電流は 20 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。取り付け用ハードウェアオプションは、4 → 40 ねじ付きインサート、ジャックスクリュー、又はボードロックです。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃
    仕様●極数:25●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:CDF●コード番号:207-1044アズワン品番65-7509-81
  • D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 62極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:62●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1188アズワン品番65-7509-51
  • D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 26極 オス PCBマウント

    NORCOMP
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1171アズワン品番65-7510-69
  • D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 62極 メス PCBマウント 1セット 27個入

    NORCOMP
    99,980税込109,978
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:62●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.41mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1207アズワン品番65-7515-17
  • 4-40メスネジロック 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 500個入 NORCOMP

    4-40メスネジロック 160 シリーズ 用途 D-subコネクタ 1袋 500個入

    NORCOMP
    81,980税込90,178
    1袋(500個)
    7日以内出荷
    仕様●種類:ねじロックアセンブリ●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:160●コード番号:207-1001アズワン品番65-7514-22
  • D-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント 1セット 27個入 NORCOMP

    D-subコネクタ はんだ端子 37極 メス パネルマウント 1セット 27個入

    NORCOMP
    70,980税込78,078
    1セット(27個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(27個入り)●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ねじロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1646アズワン品番65-7739-14
  • D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント NORCOMP

    D-subコネクタ 9極 メス パネルマウント

    NORCOMP
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    Norcomp 垂直低プロファイル D-Sub コンタクトは、低プロファイルオフ基板を使用し、プラグ及びレセプタクルで使用することができます。コンタクトタイプはメスで、3 アンペアのコンタクト電流を備えています。ニッケルめっきを使用しており、9 ピンを備えています。動作温度は -55 → +85 ℃ です
    仕様●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:パネルマウント●ピッチ:2.75mm●取り付け用ハードウェア:0.125 穴●シリーズ:191●コード番号:205-4738アズワン品番65-7505-44
  • D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント NORCOMP

    D-Subコネクタ 37極 メス PCBマウント

    NORCOMP
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:37●オス/メス:メス●接続方向:垂直●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.77mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:SDF●コード番号:204-1679アズワン品番65-7723-34
PCアクセサリー