1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCポートを1ポート搭載。 有線LANを光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現。 LANケーブルでは伝送できない100m以上(最長2km)の接続が可能。
電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護) 適合規格10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X コネクタ形状RJ-45/SCコネクタ 材質(ケース)IP40 スチール 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)26×70×95 最大消費電力(W)3 芯数2芯 光出力-9dBm~-3dBm 動作温度(℃)-25~70 伝送速度(Mbps)1000 ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)100(イーサネット)、2000(光ファイバ) 発光波長(nm)1310 受信感度-3dBm~-21dBm ファイバータイプマルチモード
1台
32,400 税込35,640
当日出荷