PCアクセサリー :「スマートプラグ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2
プラグ形状スイング
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
機能耐トラあり、雷ガード
絶縁種別絶縁ガード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110
定格容量(W)1400
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
USBポート2
雷ガードあり
耐トラッキングあり
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグ形状2P
コンセント形状2P
色ホワイト
材質ABS
質量(g)約70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×25×42
機能絶縁カバー、雷ガード
定格容量(W)1400
アズワン品番65-0531-03
USBポート数2個口
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)6000
制限電圧(V)650
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約290
コンセント個数2
コンセント形状2P
出力電流(A)2.1
電源コード(m)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110
シャッターほこりシャッター付き
アズワン品番65-0525-68
マグネットあり
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2
耐トラッキングあり
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
USB Type-C端子を搭載したパソコン、スマートフォン、タブレットなどの映像信号を、HDMI入力端子を搭載したモニターなどに出力。ドライバ不要。金メッキプラグ
色ブラック
規格HDCP1.4、HDCP2.2 に対応/HDMI:タイプA(19PIN)×1、 DisplayPort Altemate Mode 対応 *DisplayPort Ver.1.2 以降
本体質量(g)約70
対応OSWindows10(32/64bit)以降、MacOS10.10 以降、iOS13 以降、Android Ver7.0 以降
ケーブル長(cm)約180(コネクタ除く)
関連資料(0.27MB)
対応解像度最大4K(3840×2160/30Hz)*解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様絶縁カバー:あり
材質ABS
出力最大出力:2.1A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×110×21
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
RoHS指令(10物質対応)対応
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。