7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ HP専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーHP専用 材質PVC、ポリ塩化ビニル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×11×38 本体質量(g)約36 ブラック 内径×外径(Φmm)3.0×4.5(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19.5V/3A 消費電力(W)58.5まで対応 適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ DELL専用
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカーDELL専用 材質PVC、ポリ塩化ビニル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×13×38 本体質量(g)約11 ブラック 内径×外径(Φmm)5.0×7.4(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19.5V/3A 消費電力(W)58.5まで対応 適合アダプタ最大出力58.5W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ 富士通
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
適合メーカー東芝(Dynabook)、富士通 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×12×38 本体質量(g)約9 ブラック 材質PVC、ポリ塩化ビニル 内径×外径(Φmm)2.5×5.5(コネクタ) 定格入力DC18.5-20V/3A 定格出力DC19V/3A 消費電力(W)57まで対応 適合アダプタ最大出力57W以上のPD対応アダプタ、(ヤザワ推奨型番):VFPD65BK/VFPD105BK 適合コネクタ最大出力100WまでのPD対応ケーブル、(ヤザワ推奨型番):PDC005BK/PDC010BK/PDC020BK
1個
989 税込1,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)PD対応充電コネクタ NEC
PD対応アダプタ、USB Type-Cケーブルと組み合わせて使用することで、従来の重く大きな充電器の持ち運びが不要になります。
材質PVC、ポリ塩化ビニル ブラック 質量(g)約12 消費電力(W)100まで 定格入力電圧(V)DC18.5-20/3A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×34×10 対応機種NEC、Lenovo ケーブル最大出力100WまでのPD対応ケーブル、【ヤザワ推奨型番】PDC005BK、PDC010BK、PDC020BK 定格出力電圧(V)DC20/5A 適合アダプタ最大出力45W以上のPD対応アダプタ、【ヤザワ推奨型番】VFPD45(BK/WH)、VFPD65BK、VFPD105BK 適合メーカーNEC コネクタタイプ縦:4.5mm、幅:11mm
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)USBタップ6個口PD20W
材質ABS タイプ6個口 ポート数Type-A:2ポート/Type-C:1ポート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×169×30 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A / Type-A:DC5V/3A 9V/2A 12V/1.5A / Type-C+Type-A:DC5V/3A合計20W
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)丸型タップ4個口PD20W
材質ABS 口数【AC】4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×92×58 定格出力Type-C:DC5V/3A 9V/2.22A 12V/1.67A 20W MAX / Type-A:DC5V/2.4A / Type-C+Type-A:DC5V/3A 合計15W USBポート数Type-A×2/Type-C×1 USBPD20W
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)巻取りモバイルタップ3個口0.9mCタイプUSB付
【本体】・衝撃に強い材質:衝撃に強く難燃性の高いポリカーボネート樹脂を使用【プラグ】・絶縁カバー:絶縁カバーがトラッキングによる火災を予防・スイングプラグ:180°動く可動式プラグで狭い場所もピッタリ・熱に強い材質:熱に強いユリア樹脂を使用【コード】・保護被ふくコード:よじれにくく丈夫な保護被ふくコードを使用
材質ポリカーボネート 出力【USB】Type-A:DC5V 合計2.4A USB、Type-C :DC5V/3.0A 9V/2.22A 12V/1.67A 自動制御 出力合計:20W 定格電圧AC100V (日本国内専用) 14A 合計 1400Wまで コンセント個数3個口 コード長さ(m)0.9 本体質量(g)206 機能絶縁カバー、スイングプラグ 包装形態ブリスター USBポート数Type-A×1ポート、Type-C ×1ポート プラグ形状スイング コンセント3個口(表2個/裏1個) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×125×25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)