1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造単線 コネクタ形状なし 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタなし ケーブル外径(Φmm)5 シールドUTPケーブル 結線方式ストレート結線 使用場所屋内 伝送速度(Gbps)100 導体サイズ(AWG[mm2])24 給電方式PoE非対応 爪折れ防止なし
1箱
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング