15.6インチ以下のノートパソコン・タブレット対応のノートパソコンスタンドです。持ち運びを重視した約220gの軽量設計で、専用ケース付き。広げる・立てる・置くの簡単3ステップで、10段階の角度調整が可能です。デスクワークやオンライン授業等々にお勧めです。接地面と底面にすべり止めゴムを装備しています。
対応機種15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット
収納時寸法(cm)28.1×6×1.8
接地面(mm)60~215
質量(g)約220
角度調整範囲10段階
材質ABS
長時間の作業による肩や腰の負担を軽減してくれる、アルミ合金製ノートPCスタンドです。パソコンに角度を付けることで目線がUPし、正しい姿勢を保つことができるので、長時間のPC作業やオンライン会議も楽にこなせます。無段階の角度と高さの調整が可能。すべり止めゴム付きです。
高さ(mm)PC台部約225
適合サイズ15.6インチまで
質量(g)約600
角度調整範囲角度、高さの段階調整可能
付属品L型レンチ、六角レンチ
15.6インチ以下のノートパソコンやタブレットに対応。持ち運びを重視した約220gの軽量設計。広げる・立てる・置くの3ステップ。10段階の角度調整が可能。デスクワークやオンライン授業等々にお勧めです。接地面と底面にすべり止めゴムを装備。
付属品専用ケース
材質ABS
端末使用可能:15.6インチ以下のノートパソコン、タブレット
製品質量(g)約220
収納時寸法(cm)28.1×6×1.8
接地面(mm)60~215
角度調節10段階の角度調整が可能
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
長時間の作業による肩や腰の負担を軽減してくれる、360度回転式PCスタンド。360°回転するPCスタンドです。ミーティング等、複数人で共有してPCを使用する際などに便利です。また、角度をつけて使用することで目線が上がり、正しい姿勢を保つことができるので、長時間の作業による肩や腰の負担を軽減できます。2つのインジを搭載しており、無段階で角度と高さを調節することができます。ヒンジの固さは付属のL型レンチで調節可能です。15.6inchまで対応。
その他折りたたみ式 ・滑り止めゴム付 ・優れた放熱機能
付属品L型レンチ、六角レンチ
対応インチサイズ15.6インチまで
角度調節角度・高さ、無段階調整、360°回転可能
360°回転するPCスタンド。ミーティング等、複数人で共有してPCを使用する際などに便利です。また、角度をつけて使用することで目線が上がり、正しい姿勢を保つことができるので、。長時間の作業による肩や腰の負担を軽減できます。2つのインジを搭載しており、無段階で角度と高さを調節することができます。ヒンジの固さは付属のL型レンチで調節可能です。15.6inchまで対応。折りたたみ式 ・優れた放熱機能。
付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム
適合サイズ15.6インチまで
角度調節角度・高さ、無段階調整、360°回転可能
肩や腰の負担を軽減。パソコンに角度を付けることで目線がUPし、。正しい姿勢を保つことができるので、長時間のPC作業やオンライン会議も楽にこなせます。PCは15.6インチまで対応。無段階の角度と高さの調整が可能。
付属品L型レンチ、六角レンチ、滑り止めゴム
寸法(mm)(約)台座部横幅200×奥行き210、PC台部横幅260×高さ225
質量(g)約600
適合サイズ15.6インチまで
角度調節角度、高さの段階調整可能
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。