PCアクセサリー :「かご」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ADTECHNO(エーディテクノ)SDI→HDMIコンバーター
・超小型軽量マルチフォーマット対応SDI→HDMIコンバーター・SDI→HDMI変換・1080iスケーラー(スキャン)機能(HDMI出力)・SDI・コンポジット出力搭載・広範囲の入力電圧に対応、ACアダプタ/USB経由の電源受給・超小型軽量(68×59.2×20mm、95g)
仕様ディップスイッチ:2個(本体側面)、左:バイパス/1080iスケーリング出力選択、右:不使用 付属品ACアダプタ/3.5mmミニピン(オス)-RCA(メス)アダプタ ブルー 質量(g)95 電源ACアダプタ/ミニUSB(Bメス)、常設時はACアダプタにてご利用ください、miniUSB給電時は、供給元USBが電源供給可能かご確認ください 適合規格SMPTE 125M:NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50)、SMPTE 296M:720p 50/59.94/60、SMPTE 274M,SMPTE292M:1080i 50/59.94/60、1080p 23.98/24/25/29.97/30、SMPTE 424M:1080p 59.94/60 (3G)、SMPTE425M(レベルAのみ)、FCC/CE/PSE(ACアダプタ) 本体寸法(mm)68×59.2×20(突起物含まず) 入力電圧(V)DC5~24 入力信号SDI(BNC)×1 最大消費電力(W)4 保証期間1年間 出力信号HDMI×1、SDI(BNC)×1、コンポジット×1(3.5mmミニ) 動作温度(℃)0~60 動作湿度(%)0~90(結露なきこと) 変換タイプメス - オス
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷