PCアクセサリー :「組端子台用ねじ」の検索結果
・映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→ビデオ/コンポーネントコンバータ・・映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能・音声のデエンベデッド機能・ノイズリダクション機能搭載・アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載・壁面や床への設置に便利な固定用金具付属・抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約300
電源DC5V2A
本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)
コネクタ形状HDMI:タイプA
型番DSE-003
保存温度(℃)-20~60
最大消費電力(W)6
対応フォーマット入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/VGA(640×480)、SVGA(800×600)、×GA(1024×768)、HD(1280×720)、W×GA(1280×800)、S×GA(1280×1024)、U×GA(1600×1200)、WS×GA(1680×1050)、FullHD(1920×1080)、WU×GA(1920×1200)/FullHD、WU×GAはReducedBlankingのみ対応
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch
音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(RCA:1系統):最大2ch
映像出力(Y.Pb.Pr:1系統):サンプリング周波数:74.25MHz、対応フォーマット:480i/480p/720p/1080i/1080p・色空間:Y.Pb.Pr4:2:2・(ビデオ:1系統):対応フォーマット:NTSC
映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz
オス形状HDMI
変換タイプメス - メス
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のデエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約300
電源DC5V2A
本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)
保存温度(℃)-20~60
最大消費電力(W)6
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
音声入力(HDMI:1系統):最大7.1ch
音声出力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch
映像入力(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz
変換タイプメス - メス
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1
色ブラック
質量(g)約300
電源DC5V2A
本体寸法(mm)124×82.4×27(突起部含まず)
保存温度(℃)-20~60
最大消費電力(W)6
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露なきこと)
音声入力(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch
音声出力(HDMI:1系統):最大7.1ch
映像入力(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz
変換タイプメス - メス
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
AVMATRIX HVS0402Uスケーラー搭載4入力HDMIビデオスイッチャー。
スケーラー搭載HDMI入力端子 4系統。
プログラム出力端子とマルチビュー出力端子 各1系統。
USBウェブカム出力端子搭載。
USK(アップストリームキー)&DSK(ダウンストリームキー)機能。
豊富なトランジションエフェクト。
最大2窓までのPIP機能。
ロゴ表示機能。
メディアライブラリー機能。
2系統ライン入力端子。
オーディオディレイ対応6chオーディオミキサー機能。
3.5mmイヤホンジャック端子。
本体底面1/4インチネジ穴搭載。
接続台数4
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
AVMATRIX SD1151-12G リクロック搭載12G-SDI 5分配器。リクロック搭載12G-SDI 5分配器は、リクロック機能を搭載し12G-SDIで最長60mまでのケーブル補償に対応。入力されたSDI信号を5分配出力する分配器です。12G/6G/3G/HD/SD-SDI マルチフォーマット対応。DVB-ASI信号対応。タイムコード/エンベデッドオーディオ対応。1入力5分配出力。リクロック&イコライザ機能搭載と入力信号のケーブル補償機能 12G-SDI 60m。SFP出力端子搭載(SFPモジュール別売り)。2系統のネジロック式DCコネクタ電源入力搭載で冗長化。専用マウントブラケット標準付属。
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
AVMATRIX SD1191 リクロック搭載3G-SDI 9分配器。SDI 9分配。3G/HD/SD-SDIマルチフォーマット対応。リクロック&イコライザ機能搭載。入力信号のケーブル補償機能 3G-SDI 120m(5C-FB)。タイムコード及びエンベデッドオーディオの分配に対応。ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載。強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属。安心の3年保証。
付属品ACアダプター×1/専用マウントブラケットx2/保証書
寸法(mm)125.5×104×25
質量(g)約600
消費電力(W)最大5
入力電圧(V)DC6~24V
保存温度(℃)-30~70
入力端子3G/HD/SD-SDI×1
動作温度(℃)-20~6
動作湿度(%)0~90
保存湿度(%)0~90
出力端子3G/HD/SD-SDI×9
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。