11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENKVM切替器
エコ商品
ハードウェア。高密度なポートレイアウト-RJ-45コネクターで配線する設計により1Uの筐体に最大8ポートの搭載が可能。ラップトップUSBコンソール(LUC)-専用USBポートにノートパソコンを直接接続することでコンソールからの操作が簡単に。最大2バスセッション-ローカル1名、リモート1名のユーザーが別々のポートに同時アクセス可能。10/100/1000Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載-ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。接続できる機器のインターフェースはPS/2、USB、シリアル(RS-232)に対応。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。ローカルコンソールには、PS/2またはUSBのキーボードマウスの接続が可能。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応オーディオ対応。バーチャルメディア対応-リモートPC側のメディア等を製品配下のサーバーにマウント。デュアル電源供給対応。解像度-ローカルリモートセッションとも1920×1200@60Hz※1。。管理。最大64名のユーザーアカウントに対応。32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。セッション終了機能-アドミニストレーターはユーザーセッションを手動で終了することが可能。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス-モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能-モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN統合管理システムCC2000対応。互換性のあるKVMoverIPコンソールステーション(KA8270/KA8280/KA8278/KA8288)。Webブラウザによるアクセス方法(ブラウザ、http、https)の管理が可能。IPv6対応。。使いやすいインターフェース。日本語対応インターフェース-ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、MacOSX、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応(IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。WebブラウザベースのUIを使ったリモートアクセス-事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。マジックパネル機能-機能設定用アイコンを搭載したコントロールパネルを表示/非表示可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。パネルアレイモード-画面を格子状に分割し、製品配下のサーバーのビデオ出力を一画面に同時表示。キーボードマウスブロードキャスト機能-キーボードマウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールとのビデオ同期-ローカルコンソール用のモニターのEDID情報をコンピューターモジュール内に保存することで表示解像度を最適化。。高度なセキュリティ。外部認証対応-RADIUS、LDAP、LDAPS、MSActiveDirectory。ブラウザからのユーザーログインは、TLS1.2暗号化通信およびRSA2048ビット証明書でセキュリティを確保。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能(56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーのアクセスと操作に関するユーザー/グループの権限は設定変更可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。対応バーチャルメディア-DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ。。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能-ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて調整可能。モノクロ色深度設定、データ圧縮率の閾値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能-ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。キーボードパススルー対応。終了マクロ対応。多言語オンスクリーンキーボード対応。BIOSレベルのアクセスに対応。※コンピューターモジュールと本体との間には、メーカーカテゴリ5e/6ケーブルのご使用を推奨致します。※11920×1200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178使用時のみ対応。※2カスケード対応KVMスイッチ-CS1308/CS1316、KH1508A/KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)
用途リモート1ユーザー/ローカル1ユーザー対応のIP-KVMスイッチです。 仕様【ポート選択】プッシュボタン・ホットキー・GUI、【エミュレーション】キーボード/マウス PS/2・USB、【スキャンインターバル】1~255秒(ユーザー設定) 電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.0A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱) スイッチポート選択プッシュボタン×2・リセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×2 材質(ケース)メタル インターフェース【コンピューター側/コンソール側】キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Oracle社SPARC(Sun))、シリアル/キーボード/マウス:PS/2、USB 解像度ローカル1920×1200@60Hz※・リモート1920×1200@60Hz※ 動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ラックマウントKVMスイッチ(CAT5タイプ)KH1508A、KH1516A・IPKVMスイッチKA8270、KA8278、KA8280、KA8288・KVM管理ソフトウェアCCKM、CCVSR・アクセサリ2K-0007・KVMモジュールKA7188、KA7189、KA7120、KA7130、KA7140、KA7166、KA7168、KA7169、KA7170、KA7171、KA7175、KA7176、KA7177、KA7178・カスケード対応製品CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)注意※1,920×1,200@60HzはKA7166、KA7168、KA7169、KA7175、KA7176、KA7177、KA7170およびKA7178でのみサポート
1個
269,800 税込296,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENKVM切替器
エコ商品
KE6900AiTは、ATENDVI対応IP-KVMエクステンダーのレシーバー(例:KE6900AR)と組み合わせて使用することで、コンピューターのコンソールを離れた場所から操作できる高性能なIP-KVMエクステンダーです。 高度な機能※1。独立したNICにより、CNシリーズやKNシリーズと同様なATENのKVMoverIP技術によるローカルエリアネットワーク外環境からのアクセスにも対応。マルチスクリーンコントロール-マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」-クリック1つで1台のRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共有。ビデオウォール-各レイアウトにおいて最大8×8(最大64台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成。詳細なスケジューリング機能-メディアの再生日時を設定することで、作業効率の改善やコストの削減が可能。バーチャルトランスミッター-異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部および外部認証機能-LDAP、ActiveDirectory、RADUIS、およびTACACS+の外部認証をサポート。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御-トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタンを押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能※2。。※1これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。。ハードウェア。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応-製品本体には電源冗長用のDCジャックを2箇所搭載し、RJ-45ポート(1ポート)とSFPファイバーポート(2ポート)をネットワークフェイルオーバーに使用することで、ミッションクリティカルなシステムにおいて一定の可用性を確保。1GbpsSFPファイバーモジュールの拡張に対応※3-最大10km。高度プロセッサー搭載により、最大1920×1200@60Hzのビデオ信号をロスや遅延がほとんど無い状態で伝送。デジタル(DVI)またはアナログ(VGA)ビデオ出力※4に対応。オーディオ対応-ステレオスピーカー、マイクに対応。高速バーチャルメディア対応。Auto-MDIX対応-ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KVESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。ラックマウント対応-マウントオプション。-2X-021Gデュアルラックマウントキット。-2X-031Gシングルラックマウントキット。産業用グレードの電源アダプターを搭載-過酷な環境条件下での耐久性と適応性を保証するために、動作温度0°~50℃まで対応。※3SFPモジュール(2A-136G/2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※4DVIからVGA信号に変換するには、DVI-I→VGAコンバーターが別途必要です。。管理。ローカルコンソール-柔軟なローカルまたはIPコンソールアクセス。EDIDExpertTM(EDIDエミュレーション)機能搭載-スムーズな電源投入と最適なビデオ品質のために自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Txデバイスのアクセスモードを選択可能。オンスクリーンプレビュー(アレイモード)-1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。高速切替-ローカルディスプレイ上で異なるビデオ解像度を0.3秒以内に切替え可能。コマンドラインインターフェース-管理者は、CLIまたはサードパーティアプリケーションを使用し、RS-232またはTCP/IPを介してすべてのKEデバイスを制御可能。ホットキー対応。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。「プッシュ」&「プル」機能で安全にコンテンツを共有。。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載-社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信-AES-128bit暗号化により、ネットワークを介して送信される前にすべてのデータを保護し、受信側のデータを復号化。業界標準TLSプロトコル準拠。。バーチャルメディア。バーチャルメディア使用で、ファイル転送、OSパッチ適用、ソフトウェアのインストール、および診断テストの実行が可能。USB2.0DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応
仕様【エミュレーション】キーボード/マウスUSB セット内容電源アダプター、電源コード×1、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ:1.8m)×1、フットパッドセット(4pcs)×1、マウントキット×1、クイックスタートガイド×1 スイッチOSDー・ビデオー・グラフィック(静止画像)ー・リセットピンホール型スイッチ×1・モード選択スライドスイッチ×1(自動、RS-232設定/アクセス制御、ローカル) ケース質量(kg)1.16 消費電力DC12V:12W:60BTU 材質(ケース)メタル 解像度最大1920×1200@60Hz 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~95%RH、結露なきこと コネクタコンソールポートUSBType-Aメス×2(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンオス×1(Black)・KVMポートUSBType-Bメス×1(White)、DVI-Iメス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1(Pink)、DB-9ピンメス×1(Black)・電源DC電源ジャック×2(Black)・LANポートRJ-45×1(Black)、SFPスロット×1・インターネットポートRJ-45×1(Black)・USBポートー ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215.0×163.3×41.8 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番ネットワークスイッチES0152P・KVMエクステンダーKE6920R/KE6922R/KE6940AR/KE6900AR/KE9950R/KE9952R/KE6910R/KE6912R/KE8900SR/KE8950R/KE8952R/KE6900R/KE6940R・KVM管理ソフトウェアCCKM/CCVSR、【ケーブル】KVMケーブル2L-7D02U/2L-7D02UI/2L-7D03U/2L-7D03UI/2L-7D05U、【アクセサリ】2X-021G、2X-031G・KVMモジュール2XRT-0015G、2A-136G、2A-137G、UC10KM
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

US3384i - よりハイレベルなBYOM/BYOD環境構築を実現。US3384iは、最大8台のPC間で最大4台のUSB 3.2デバイス(キーボード、マウス、カメラ、スピーカーフォン、サウンドバーなど)を共有できるシェアリングスイッチです。 ワークスペースを整理し、複数の会議参加者によるスムーズなUSBコンテンツ共有を可能にします。最大5Gbpsの高速帯域幅とUSB 2.0/1.1との下位互換性により、データ転送が高速かつスムーズに行えるようになり、会議の進行を妨げにくくなります。また、前面パネルのプッシュボタン、RS-232/RS-485シリアルコマンド、外部リモートコントローラーといった多彩なポート選択方法に対応しており、柔軟な運用が可能です。電源オン検出機能により、最後に接続または電源が入ったホストデバイスに自動的にフォーカスを切り替えられるほか、プライマリホストが失われた場合にセカンダリホストへフォーカスを切り替える優先ポート設定が可能です。また前面パネルのポートステータスLEDの点灯状況をチェックすると、現在どのPCがUS3384iにフォーカスされているか一目で確認できます。設置面では、WindowsおよびmacOSのプラグ&プレイに対応しているため、ドライバーなしで使用できます。また、ホットプラグに対応しており、スイッチの電源を切らずにホストデバイスの動的な接続・取り外しが行えます。
適合コンピュータ:USB Type-B メス×8(Blue)、接続数:8、シリアル:3ピン ターミナルブロック×1(Green) 質量(kg)0.5 電源(V)2ピン9~24端子プラグ×1(Green) 電源(オプション)DC12V ジャックメス×1(Black) ケーブル長(m)USBケーブル:USB 3.2 Gen 1 Type-B→Type-Aケーブル(1.2m)×8 湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと 消費電力DC12V:0.52W:130BTU/h、DC24V:0.53W:130BTU/h 材質(ケース)メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)フェイスプレート:20 × 8.06 ×2.5 LEDシリアルRS-422(Orange)、RS-485(Green)、ポート選択8(Orange) モード電源:ターミナルブロック / DCジャック電源アダプター 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート選択:プッシュボタン/ワイヤードリモコン / シリアルコマンド デバイスUSB Type-A メス×4(Blue) グリーンマーク認定
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

2L-7D02UDPX3 KVMケーブルキットは、DisplayPort KVMスイッチとDisplayPortサーバーおよびコンピュータ間の高品質データ接続を提供します。このケーブルキットは、ビデオ、USBキーボード/マウス、オーディオ(スピーカー)の接続を可能にし、ATEN DisplayPort KVMスイッチの優れたパフォーマンスを実現します。
インターフェース<KVMスイッチ側>【USB】USBタイプB オス【ステレオミニジャック】3.5mmオーディオジャック(スピーカー)【ビデオ出力】DisplayPortオス / <PC/ソース側>USB:USBタイプA オス、ステレオミニジャック:3.5mmオーディオジャック(スピーカー)、ビデオ出力:DisplayPortオス RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1本
7,298 税込8,028
3日以内出荷

用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用
1本
3,290 税込3,619
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ATENKE6910
エコ商品
航空管制に特化した機能※1。適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能。「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共。認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン。冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保。切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知。電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)。高度な機能※1。ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能。柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能。オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能。チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング。詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能。バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング。内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応。詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能。KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能。IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能。レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能。ハードウェア。デュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hz。ステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応。高速USBストレージ転送をサポート。Auto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別。8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護。ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現。フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※3。1Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10km。デュアル電源 - デュアルDCジャック。ラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット。管理。KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理。デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能。緊急操作時はローカルコンソールから対応可能。レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能。EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能。複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)。- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能。ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能。CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能。RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能。デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音。すべてのKEデバイスと互換。セキュリティ。KEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能。セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保。業界標準TLSプロトコル準拠。バーチャルメディア。USBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能。USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。スマートカード/CACリーダー対応。注意:。※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB 付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1 質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17 スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル) 消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8 材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル 解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60Hz LED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green) コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1 使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

ATENKVMケーブル
エコ商品
用途ターゲットPCとKVMスイッチの接続用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,890 税込3,179
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CL3884NW は、18.5インチLEDバックライト付きLCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを、システムラックの1Uサイズでマウント可能なスライドハウジングに統合することにより、省スペースを実現し、効率的なソリューションを提供します。デュアルスライド構造により、LCDモニター、キーボード、およびタッチパッドを互いに独立して動作させることが可能となります。
仕様●コンピューター接続数:4/最大16(カスケード接続)●ポート選択(コンピューター):OSD、ホットキー、プッシュボタン、RS-232コマンド●KVMポート:モニター:HDMI メス×4(Black)、キーボード/マウス:USB Type-B メス×4(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×4(Green)●シリアル:RJ-45 メス×1●セカンドコンソールポート:モニター:HDMI メス×1(Black)、キーボード/マウス:USB Type-A メス×2(Black)、スピーカー:3.5mm ステレオミニジャック メス×1(Green)●ポート選択(スイッチ):プッシュボタン×4●マルチビューモード:プッシュボタン×5●LCD/セカンドディスプレイモード:プッシュボタン×3●ファームウェアアップグレード:スライドスイッチ×1●LEDライト:LEDライト×1●スキャンインターバル:5、10、15、30、60、90秒(デフォルト:5秒) セット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、KVMケーブル(USB、HDMI、オーディオ)×2(1.8m)、延伸ブラケット×2(イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。)、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)11.2(24.67lb) ボディサイズ449.2×584.0×42.8mm(ボディサイズはI/Oポート、ハンドル、マウント用ブラケットを除いたサイズです。) 消費電力(W)35.2(AC110V、171BTU)/35.7(AC220V、174BTU) 電源IEC 60320/C14×1(コネクター) 湿度(%RH)0~85(結露なきこと) 材料メタル コントラスト比1000:1 応答時間(秒)20 解像度1920×1080@60Hz(入力ビデオ/セカンドコンソール) リセットピンホール型スイッチ×1 視野角178°(水平)、178°(垂直) LEDNum Lock×1(Green)、Caps Lock×1(Green)、Scroll Lock×1(Green)(ロック)、1(Dark Green)(電源) LCD仕様プッシュボタン×4(LCD調節)/LEDプッシュボタン×1(LCD電源) 動作温度(℃)0~40 画面サイズ18.5インチTFT-LCD サイズ(mm)480.6×631.0×42.8 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートUSB Type-A メス×1(フロント側) レールタイプデュアルスライド 対応色1677万色 キーボード/マウスUSB 電源スイッチの種類ロッカースイッチ×1 輝度(cd/m2)350 最大出力電流(A)1(AC100~240V、50/60Hz)
1個
569,800 税込626,780
3日以内出荷

CS1942ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きデュアルディスプレイ KVMP(TM) スイッチです。インターフェースは最大解像度4K(4,096 x 2,160@60Hz)をサポートするDisplayPort1.2に対応し、USBキーボード・USBマウス・アナログステレオオーディオ仕様、さらにタッチパネル等の周辺装置を接続可能なRS-232CポートおよびUSB 3.1 Gen1ハブを搭載しています。最大の強みのシームレス切替機能はユーザーオペレーションで操作対象のコンピュータ画面が見えなくなる場面を最小限に抑えることができる他、RS-232C制御や別売のリモートポートセレクターによるポート切替外部制御も可能なので、ミッションクリティカルなシステムや、装置組み込みにも最適なKVM製品です。1カ所のコンソール(USBキーボード/マウス各1台、DisplayPortディスプレイ2台)からコンピューター2台とUSBデバイス2台を操作可能。最大解像度 - DCI 4K(4,096×2,160@60Hz)の他、管制室モニター用のスクウェア解像度(2,048×2,048@60Hz)もサポート。黒画面がほとんど見えないシームレスタイプのKVMスイッチ。電源冗長化-ロック式DC電源ジャックを2カ所搭載し、ミッションクリティカルなシステム向けに可用性向上。レガシーデバイスのシリアルポート切り替えをサポートすることで、既存のデバイスインターフェースとの互換性を維持。切替方法-フロントパネルのプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター。Video DynaSync(TM) 機能 - ATEN独自のテクノロジーにより、起動時やポート切替時の解像度を最適化。EDID Expert(TM) - 電源投入から映像表示に至るメカニズムをスムーズに支援し、最適な映像を提供。RS-232C切替をサポート。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1 Gen1ハブを内蔵。DisplayPort1.2およびHDCP準拠。HDオーディオ対応※。コンソールマウスポートエミュレーション/バイパス機能 - 多数のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能-多数のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、およびドイツ語のキーボードをサポート。電源状態検知機能 - POD (Power on Detection) 選択しているコンピューターの電源がOFFになった場合、電源が入っているコンピューターに自動切替。オートスキャンモード機能 - 全コンピューターのモニタリングが可能。ファームウェアアップグレード可能。※ DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません(オーディオディエンベッド機能はございません)。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 付属品DisplayPort 1.2 ケーブル×4、USBケーブル(USB 3.1 Type-A→Type-B)×2、マイクケーブル×2、スピーカーケーブル×2、電源アダプター×2、電源ケーブル×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)1.88(4.14lb) スイッチ【ポート選択】 プッシュボタン×3 消費電力DC12V:17.8W:148BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】335×161×65.5 材質(ケース)メタル 解像度最大 4096×2160 @ 60Hz LED【USBリンク 2(Green)【オーディオ 2(Green)【KVM 2(Orange) コネクタ【コンソールポート】 キーボード:USB Type-A メス×1(Black)、マウス:USB Type-A メス×1(Black)、モニター:DisplayPort メス×2(Black)、ステレオミニジャック×2(Green:フロント×1、リア×1)、ステレオミニジャック×2(Pink:フロント×1、リア×1)、DB-9 オス×1【KVM(コンピューター)ポート】 USB3.1 Gen1 Type-B メス×2(Blue)、DisplayPort メス×4(Black)、ステレオミニジャック×2(Green)、ステレオミニジャック×2(Pink)、DB-9 メス×2【電源】 ロック式DC電源ジャック×2【USBハブ】 USB3.1 Gen1 Type-A メス×2(Blue:フロント×1、リア×1)【リモートポートセレクター】 RJ-11 メス×1【ファームウェアアップグレード】 マイクロUSB メス×1 使用環境条件【動作温度】0~50℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウス、RS-232Cコマンド、リモートポートセレクター グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

コンピュータ側インターフェース:D-sub15ピン, USB, オーディオ。KVM側インタフェース:SPHD(キーボード/マウス/モニタ), オーディオ
インターフェース<KVMスイッチ側>【KVMポート】キーボード/マウス/モニター:SPHD(イエロー) オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ / <PC/ソース側>【USB】キーボード/マウス:USBタイプA オス、【解像度】D-Sub15ピン オス、【ステレオミニジャック】スピーカー:ステレオミニプラグ、マイクロフォン:ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KN2132VAは、リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー対応の32ポートIP-KVMスイッチです。従来製品と同様に、離れた場所から標準的なインターネットブラウザを使用して複数のサーバーへのアクセスやモニタリングができ、ネットワークがダウンした場合でもモデムを介したアウトオブバンドアクセスで、BIOSレベルのトラブルシューティングが可能です。さらに本製品は、高解像度(1920×1200)対応、FIPS 140-2 Level 1準拠、バーチャルメディア転送速度を2倍に改良しました。上記以外に音声、冗長電源、冗長ネットワークに対応し、耐障害性に優れているのが特長です。一般的なサーバーの他にブレードサーバーのシャーシにも対応しているため、サーバーの混在環境でもコンソールの集約が可能です。デバイス管理ソフトウェアCC2000と併用すれば、ブレードサーバーや仮想サーバー等のデバイスやユーザー等の一元管理をネットワークを介して実現します。KNシリーズは、ATENのKVM over IPコンソールステーションであるKA82シリーズとの互換性があります。KA82シリーズは複数のKNデバイスを集中管理できるハードウェアベースの独立型コンソールソリューションです。PCなどを設置できない環境に最適であり、24時間の運用に適した低消費電力と、省スペースな0Uコンパクト設計を特長としています。ローカルやリモートの画面を格子状に分割してKVMスイッチ配下のサーバーコンソールを複数同時に表示できる「パネルアレイモード(画面分割機能)」やメッセージボード機能、マウスダイナシンク(マウスの同期)機能を始め、便利な機能を多数搭載し、リモート管理業務を強力に支援します。新機能。FIPS 140-2 Level 1セキュリティ標準準拠で高度なセキュリティを実現。バーチャルメディア転送速度が従来機種の2倍の速さに(読込20Mbps、書込30Mbps)。FPGAグラフィックプロセッサ搭載で高解像度表示が可能 - (ローカルコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度、延長距離最大50m / (リモートコンソール) 最大1920×1200@60Hz、24-bit色深度。※ KA7166/KA7168/KA7169/KA7175/KA7176/KA7177使用時のみ対応。ハードウェア。リモート2ユーザー/ローカル1ユーザー32ポートIP-KVMスイッチ(1Uサイズ)。ラップトップUSBコンソールポートを使用して、ノートパソコンを追加ローカルコンソールとして使用可能。リモートからのIPアクセスに独立した2バスセッションを使用。10/100/1000 Mbpsネットワークインターフェースを2ポート搭載 - ネットワークの二重化や、異なる2つのIPアドレスの割り当てが可能。ブレードサーバー対応。PS/2、USBおよびシリアル(RS-232)接続対応。ローカルコンソールはUSBキーボード・マウスに対応。マルチプラットフォーム(Windows、Mac、Oracle社SPARC(Sun)、LinuxおよびVT100ベースシリアルデバイス)対応。オーディオ対応。デュアル電源供給対応。単体で32台まで、カスケード接続をすれば最大512台のコンピューターを監視・操作することが可能 ※対応KVMスイッチ - CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。)。管理。最大64名のユーザーアカウントが作成可能 - 32名までのユーザーが同時に操作を共有可能。温度によって回転速度が変化するグリーンITファン搭載。イベントログ、Windowsベースのログサーバー対応。重大なシステムイベントの発生時にはSMTPメールで通知。SNMPトラップ、Syslog対応。カスタマイズ可能なイベント通知機能。ファームウェアアップグレード対応。アウトオブバンドアクセス - モデムのダイヤルイン/ダイヤルアウト/ダイヤルバック接続に対応。モジュールID保存機能 - モジュールのポート変更後もデバイス情報を自動認識。製品側では再設定不要。ポート共有モードにより複数ユーザーからのサーバーへの同時アクセスが可能。ALTUSEN 統合管理システムCC2000およびビデオセッションレコーダーCCVSR対応。互換性のあるKVM over IPコンソールステーション (KA8270 / KA8280 / KA8278 / KA8288)。IPv6対応。使いやすいインターフェース。パネルアレイモード - ローカルコンソールのオペレーターおよびリモートアクセスユーザーの両方で利用可能。統合された日本語対応インターフェース - ローカルコンソール、ブラウザメニュー等のGUIは多言語に対応しているため、ユーザーの訓練時間を短縮し、生産性の向上が可能。マルチプラットフォームクライアント対応(Windows、Mac OS X、Linux、Oracle社SPARC(Sun))。各種Webブラウザに対応 (IE、Chrome、Firefox、Safari、Opera)。Webブラウザを使ったリモートアクセス - 事前にJavaソフトウェアパッケージをインストールしなくても、Webブラウザだけで操作可能。バーチャルリモートデスクトップを複数起動し、同一ログインセッションから複数のサーバーに接続可能。バーチャルリモートデスクトップ画面はフルスクリーン表示、またはリサイズ可能なウィンドウ表示が選択可能。キーボード・マウスブロードキャスト機能 - キーボード・マウスの入力は製品配下にある全サーバーで複製が可能。ローカルコンソールの自動同期 - ローカルコンソールモニターのEDID情報はコンピューターモジュール内に保存されるので、最適な解像度で表示可能。高度なセキュリティ。外部認証対応 - RADIUS、LDAP、LDAPS、MS Active Directory。ブラウザログイン時のパスワード入力をTSL 1.2データ暗号化およびRSA 2048ビット証明書で保護。キーボード/マウス、ビデオ、バーチャルメディアの各信号を個別に暗号化可能 (56ビットDES、168ビット3DES、256ビットAES、128ビットRC4、またはランダムより選択)。IPアドレス、MACアドレスによるフィルタリング機能。サーバーへのアクセス許可や操作許可をユーザー毎およびグループ毎に設定可能。CSR自動生成機能およびサードパーティーの認証機関による認証に対応。バーチャルメディア。バーチャルメディアを使用して、ファイルアプリケーション、OSのパッチ、ソフトウェアのインストールや診断テストが可能。バーチャルメディアはUSB対応サーバーにおいてOSおよびBIOSレベルで動作可能。DVD/CDドライブ、USBマスストレージデバイス、PCハードドライブおよびISOイメージ対応。バーチャルリモートデスクトップ。帯域制御機能 - ビデオ画質は帯域幅の変化に応じて自動調整。モノクロ色深度設定、データ圧縮率のしきい値/ノイズ設定は環境に合わせて変更が可能。フルスクリーンビデオ表示、リサイズ可能ビデオ表示ともに対応。リモートユーザーのコミュニケーションに活用できるメッセージボード搭載。マウスダイナシンク機能 - ローカル/リモートのマウスは自動的に同期。終了マクロ対応。多言語対応ソフトウェアキーボード搭載。BIOSレベルでのアクセス可能
仕様●KVM:コンピューターモジュール 《PS/2用モジュール》KA7120《USB用モジュール》KA7170/KA7175 (バーチャルメディア対応)/KA7176 (バーチャルメディア&オーディオ対応)/KA7177 (バーチャルメディア&スマートカードリーダー対応)/KA7178(2バス・バーチャルメディア・オーディオ対応)/KA7166(スマートカードリーダー・DVI対応)/KA7168(スマートカードリーダー・HDMI対応)/KA7169(スマートカードリーダー・DisplayPort対応)《シリアルモジュール》KA7140/SUNシステム専用モジュール (D-SUB15ピン+USB) KA7170/MAC用モジュール KA7170●エミュレーション:キーボード/マウス PS/2、USB●スキャンインターバル:1~255秒(ユーザー設定)●ポート選択:GUI、ホットキー、プッシュボタン セット内容SA0142 シリアルアダプター×2/電源コード(3P,100V)×2/ラックマウントキット×1/ケーブル抜け防止ホルダー(10pcs)×2/ケーブル抜け防止ホルダー用取付工具×1/フットパッド(4pcs)×1/クイックスタートガイド×1 対応製品カスケード対応:CS1308、CS1316、KH1508A、KH1516A、KH1532A(カスケード接続されたKVMスイッチの機能によって、本製品の機能が一部対応できないことがあります。) 質量(kg)5.69 スイッチポート選択 プッシュボタン×2、リセット ピンホール型スイッチ×1、電源 ロッカースイッチ×2 消費電力AC110V:39.5W:221BTU/h、AC220V:39.7W:222BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×413×44 材質(ケース)メタル インターフェースコンピューター側対応 キーボード/マウス:PS/2、USB(Win、Mac、Sun)、シリアル/コンソール側対応 キーボード/マウス:USB 解像度ローカル 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度、最大延長距離50m/リモート 1920×1200@60Hz※、24ビット色深度 動作環境動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80%RH 結露なきこと 定格入力電力(最大)AC 100V~240V、50/60Hz、1.0A(日本仕様はPSE対応 3P/100V電源コードを同梱) LEDオンライン/選択(KVMポート) グリーン/オレンジ×32、電源 ブルー×2、リンク 10 / 100 / 1000 Mbps レッド/オレンジ/グリーン×2 コネクタKVMポート キーボード/マウス/モニター/スピーカー/マイク:RJ-45メス×32、コンソールポート キーボード:USBタイプA メス×1/マウス:USBタイプA メス×1/モニター:DVI-Dメス×1、D-sub15ピン メス×1/スピーカー:ステレオミニジャック×1/マイク:ステレオミニジャック×1/リモートコンソールポート(予備用):RJ-45 メス×1、電源 3極AC電源ソケット(IEC 60320 C14)×2、シリアル RJ-45 メス×1、LANポート RJ-45 メス×2、PON RJ-45 メス×1、USBポート USB/バーチャルメディア:USBタイプA メス×3、ラップトップUSBコンソール(LUC)ポート ミニUSBタイプB メス×1 プロトコルネットワーク:10Base-T、100Base-T、1000Base-T、Auto-Sence、TCP、IP、HTTP、HTTPS、DNS、DHCP、PPP、UDP、ARP、ICMP、SMTP、RADIUS、LDAP、LDAPS RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数512(カスケード接続) 接続台数32 コンソール接続数:ローカル1、リモート2
1個
819,800 税込901,780
4日以内出荷