PCアクセサリー :「マウス切替器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ATENUSB切替器
RoHS
4台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの共有に 接続台数4 付属品・USBタイプA-USBタイプBケーブル(1.8m)×1・クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.1 電源USBバスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×80×22 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、ホットプラグ対応、多機能プリンター対応 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×4、(デバイス)USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8304-29 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB 2.0
1台
4,898 税込5,388
欠品中

ATENKVM切替器
RoHS
1組のコンソールから2台のPS/2インターフェースコンピューターを接続し、切り替えて操作します。 セットアップはケーブルを接続するだけで ソフトウェアは不要。 バスパワーで動作するので外部電源も必要ありません。
用途デスク周りのPC集約・切替に ポート数2 付属品2L-5001P/C相当ケーブル×2、ユーザーマニュアル×1 質量(kg)0.54 消費電力(W)1.08 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×88×56 最大解像度1920×1440 周囲環境動作時/0~50度、0~80%(結露なきこと)、保管時/‐20~60度 コネクタミニDIN6ピン メス×8、D-Sub15ピン オス×2、D-Sub 15ピン メス×1 アズワン品番64-8471-54 RoHS指令(10物質対応)対応 キーボード/マウスPS/2
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に 付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応 コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1 接続台数2 質量(kg)0.06 機能過電流保護機能、自動切替機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% アズワン品番64-8302-71 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB2.0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷

ATENKVM切替器
RoHS
デスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。2組のモニターと、1組のキーボード・マウスを使って複数台のコンピューターを簡単に操作可能です。1組のキーボードとマウスを使いDisplayPortモニターで2台のコンピューターを操作可能。本製品2台に接続することでクワッドディスプレイモードが可能。最大解像度4K対応(4096×2160/3840×2160@60Hz)。コンピューター切替方法はプッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御。SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブを搭載。DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジーにより、DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応。MST(マルチストリームトランスポート)対応で、複数台のモニターを1つのDisplayPortコネクターを介して表示可能。キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能に対応し、KVM、USB、オーディオを個別切替できます。多言語キーボードマッピング(日本語、英語、フランス語、ドイツ語)に対応。HDCP準拠、HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2。電源状態検知機能により、コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替されます。ファームウェアアップグレードにも対応しています。。*コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
仕様【ポート選択】プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御、【エミュレーション】キーボード/マウスUSB、【スキャンインターバル】1~99秒(デフォルト:5秒) 材質(ケース)メタル 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×156.6×44.0 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番【ケーブル】DisplayPortケーブル2L-7D02DP、2L-7D03DP、2L-7D03DP-1、2L-7D04DP
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ATENUSB切替器
RoHS
4台のコンピューターで4台のUSBデバイスを共有可能。USB3.1Gen1準拠-最大データ転送速度5Gbps。マルチプラットフォーム対応-Windows、Linux、Mac。ポートの選択状況はLEDランプで表示。メタルシャーシを採用し壁面へのマウントが可能。市販のUSBM2スクリューロックケーブルに対応。ポート選択-ワイヤードリモコン(プッシュボタン)、または5極ターミナルブロックを介したRS-422/RS-485リンク。ホットプラグ対応。ターミナルブロックによるDC9~24Vの電源入力に対応。バッテリ充電(USBBC)仕様1.2および過電流保護に対応
用途US3344Iは、キーボード・マウス・PC周辺機器などのUSB3.1Gen1デバイス4台をコンピューター4台で切替ながら共有することができる4ポートUSB3.1Gen1デバイス共有器です。どのコンピューターでUSBデバイスを使用するかは、リモコン、もしくはシリアルコマンドを使用して選択することができます。 仕様【ポート選択】ワイヤードリモコン/シリアルコマンド セット内容USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.2m)×2、USB3.1Gen1USBType-B→Type-Aケーブル(1.8m)×2、ワイヤードリモコン×1、マウントキット×1、ターミナルブロックアダプターセット(RS-422/RS-485×1、DC×1)、クイックスタートガイド×1 ケーブル長(m)USBケーブルUSB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.2(×2)、USB3.1Gen1Type-B→Type-Aケーブル:1.8(×2)・ワイヤードリモコン1.8 動作環境動作温度0~50℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきこと コネクタコンピューターUSBType-Bメス×4(Blue)・デバイスUSBType-Aメス×4(Blue)・シリアル5極ターミナルプラグ×1(Green)・電源2極9~24Vターミナルプラグ×1(Green)・電源(オプション)12VDC電源ジャックメス×1(Black) 電源供給方式ターミナルブロック/DC電源ジャックアダプター RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数4、(デバイス)4 互換品番USBコンバーターUC485・USBエクステンダーUE3315A、UE3315
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング