PCアクセサリー :「切替器・分配器」の検索結果

PCアクセサリーは、パソコンや周辺機器と一緒に使用すると便利な小物や、USBに繋いで使うライト、収納し運ぶバッグなどいろいろあります。三種類くらいに分けると、第一に、メモリリーダライタやUSBシリアルコンバータ、ディスプレイ分配器など、機能をプラスするものです。第二は、ケーブルカバーや耐震用ストッパー、液晶保護フィルムなどの作業環境を改善するもの。第三に、PC用のバッグや、マルチクッションケース、アクセサリーケースなどがあります。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2台のコンピューターでプリンターやスキャナー、USBフラッシュメモリ等のUSB接続周辺機器を共有するデバイスです。 ソフトウェアから自動切替機能、プッシュボタンから手動切替機能を使用して、USBデバイスをコントロールできるコンピューターを選択することができます。
用途USBデバイスの切替に 接続台数2 付属品USBタイプA・USBタイプBケーブル(1.8m)×1、英語版ユーザーマニュアル×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)0.06 電源バスパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×66×25 対応マルチプラットフォーム(Windows、Mac)、多機能プリンター対応、ホットプラグ対応 機能過電流保護機能、自動切替機能 周囲環境動作時/0~40度、保管時/-20~60度、湿度/0~80% コネクタ(コンピューター)USBタイプB メス×2、(デバイス)USBタイプA メス×1 アズワン品番64-8302-71 伝送速度(Mbps)(最大)480 RoHS指令(10物質対応)対応 準拠USB2.0
1台
3,098 税込3,408
当日出荷